EATON 2091 Serisi T/Y Adaptörleri
stil | Model | Bitiş | + | uzunluk | Maks. Çalışma basıncı | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2091-2-2S | Üç Değerlikli Kromat Çinko | Boru İpliği Hortum Adaptörü | 1.32 | 5000 | Erkek NPT | €42.37 | |
A | 2091-4-4S | Üç değerlikli Krom Çinko | Hidrolik Hortum Adaptörü | 1.76 " | 4500 PSI | Erkek NPT'den Kadın NPT'ye | €17.99 | |
A | 2091-8-8S | Üç değerlikli Krom Çinko | Hidrolik Hortum Adaptörü | 2.46 " | 3500 psi | Erkek NPT'den Kadın NPT'ye | €31.78 | |
A | 2091-16-16S | Üç değerlikli Krom Çinko | Hidrolik Hortum Adaptörü | 3.24 " | 2500 PSI | Erkek NPT'den Kadın NPT'ye | €76.09 | |
A | 2091-6-6S | Üç değerlikli Krom Çinko | Hidrolik Hortum Adaptörü | 2.04 " | 3500 psi | Erkek NPT'den Kadın NPT'ye | €24.54 | |
A | 2091-12-12S | Üç değerlikli Krom Çinko | Hidrolik Hortum Adaptörü | 2.72 " | 3000 psi | Erkek NPT'den Kadın NPT'ye | €41.40 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Geçici Çevresel Muhafaza Üniteleri
- Silindir Kaldırma Kamyonları
- Kondenser Pervane Göbekleri
- Menfezler
- Fiberglas U-Şekilli Kanal Stoku
- Hava Kompresörleri ve Vakum Pompaları
- Geri Dönüşüm Ekipmanları
- Kaldırma Donanımı
- Boru Montajı
- Hidrolik Motorlar
- LITTLE GIANT Forklift Edilebilir Tambur Dökülmesini Engelleme Platformu
- HOFFMAN Kablo Yolu Dışında 90 Derece Dirsek Açılır
- HOFFMAN Tip 4X Sürekli Menteşe Vidalı Kapak Muhafazaları
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 Rakor Rakorları 2000, EPDM O-ring Contalı Soket x Soket
- EATON Kompakt Şalter Onarımları
- TOUGH GUY Toz Paspas Kolları
- VAUGHAN Çekiç Uçları
- NIBCO DWV Klozet Flanşları, Wrot ve Dökme Bakır