Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RONSTAN RF41712 Kasnak Blok Halat 1100 Lb. | AD7PCE 4FRV9

RONSTAN RF41712 Kasnak Blok Halat 1100 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7PCE Modeli: RF41712Çapraz Referans: 4FRV9
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
€56.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kasnak bloğu
Rulman TipiSade
Blok Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
derinlik2.156 "
İçin tasarlandıTel halat
Göz Kancası İç Çapı.Hayır
BitişDoğal (Madenden)
uzunluk1.156 "
Maks. Alan sayısı Kablo Boyutu3 / 8 "
Montaj Deliği Çapı3 / 16 "
Halat Çapı3 / 8 "
Kasnak MalzemesiNylatron
Dia Dışında Kasnak.1-9 / 16 "
Kasnak Genişliği21 / 32 "
genişlik21 / 32 "
Çalışma yükü sınırı1100 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiAU

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHalat ÇapıEk tipiRulman TipigenişlikÇalışma yükü sınırıderinlikİçin tasarlandıBitişÜcret
RONSTAN RF103 Makara Bloğu Çelik Halat Sabit Gözlü | AD7PBV 4FRU7 RF103-Perçin KafasıSade-1870 lb-Tel halatDoğal (Madenden)€67.34
RONSTAN RF104 Makara Blok Halat 1870 Lb. | AD7PBW 4FRU8 RF104--Sade-1870 lb-Tel halatDoğal (Madenden)€61.58
RONSTAN RF468 Kasnak Bloğu Çelik Halat Sabit Gözlü 990 Lb. | AD7PBX 4FRU9 RF4683 / 8 "-Sade-990 lb-Tel halatDoğal (Madenden)€42.13
RONSTAN RF418C Makara Bloğu Çelik Halat Sabit Gözlü 990 Lb. | AD7PBY 4FRV1 RF418C--Sade-990 lb-Tel halatDoğal (Madenden)€36.89
RONSTAN RF453 Makara Blok Halat 350 Lb. | AD7PBZ 4FRV2 RF453--Sade-350 lb-Tel halatDoğal (Madenden)€32.03
RONSTAN RF50171HL Kasnak Bloğu Lifli Halat 1760 Lb. | AD7PCA 4FRV4 RF50171HL1 / 2 "-Sade-1760 lb-Lifli HalatDoğal (Madenden)€110.71
RONSTAN RF50100HL Kasnak Bloğu Lifli Halat 1760 Lb. | AD7PCB 4FRV6 RF50100HL1 / 2 "-Sade-1760 lb-Lifli HalatDoğal (Madenden)€86.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RONSTAN RF41712 Kasnak Blok Halat 1100 Lb.
€56.10 / Adet