Ronstan Rf6720 | Koparma Blok Lifli Halat 2200 Lb. | 4fru5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RONSTAN RF6720 Koparma Bloğu Lifli Halat 2200 Lb. | AD7PBT 4FRU5

RONSTAN RF6720 Koparma Blok Elyaflı İp 2200 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7PBT Modeli: RF6720Çapraz Referans: 4FRU5

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€374.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Koparma Bloğu
Ek tipiÇıtçıtlı Kelepçe
Rulman Tipitop
Blok Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
İçin tasarlandıLifli Halat
Göz Kancası İç Çapı.0.75 "
BitişDoğal (Madenden)
Montaj Deliği Çapı3 / 4 "
Halat Çapı1 / 2 "
Kasnak MalzemesiKemik
Dia Dışında Kasnak.2-1 / 2 "
Kasnak Genişliği23 / 32 "
Çalışma yükü sınırı2200 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiAU

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHalat ÇapıÇalışma yükü sınırıÜcret
RONSTAN RF6730 Koparma Bloğu Lifli Halat 3530 Lb. | AD7PBU 4FRU6 RF67305 / 8 "3530 lb€385.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RONSTAN RF6720 Koparma Blok Elyaflı İp 2200 Lb.
€374.44 / Adet