Ronstan Rf6730 | Koparma Blok Lifli Halat 3530 Lb. | 4fru6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RONSTAN RF6730 Koparma Bloğu Lifli Halat 3530 Lb. | AD7PBU 4FRU6

RONSTAN RF6730 Koparma Blok Elyaflı İp 3530 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7PBU Modeli: RF6730Çapraz Referans: 4FRU6

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€385.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Koparma Bloğu
Ek tipiÇıtçıtlı Kelepçe
Rulman Tipitop
Blok Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
İçin tasarlandıLifli Halat
Göz Kancası İç Çapı.25 / 32 "
BitişDoğal (Madenden)
Montaj Deliği Çapı3 / 4 "
Halat Çapı5 / 8 "
Kasnak Malzemesialaşım
Dia Dışında Kasnak.1-3 / 4 "
Kasnak Genişliği23 / 32 "
Çalışma yükü sınırı3530 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiAU

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHalat ÇapıÇalışma yükü sınırıÜcret
RONSTAN RF6720 Koparma Bloğu Lifli Halat 2200 Lb. | AD7PBT 4FRU5 RF67201 / 2 "2200 Lbs.€374.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RONSTAN RF6730 Koparma Blok Elyaflı İp 3530 Lb.
€385.90 / Adet