Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROTOR KLİPSİ C-125ST ZD Tutma Halkası, 1-1/4 İnç Dış Çap, 25Pk | AE3EPU 5CU53

ROTOR CLIP C-125ST ZD Tespit Halkası, 1-1/4 İnç Dış Çap, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3EPU Modeli: C-125ST ZDÇapraz Referans: 5CU53
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
€16.42 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hilal Tutma Halkası
Gümrükleme Dia. (Yayınlandı)1.440 "
Gümrükleme Çapı Ücretsiz OD1.415 "
BitişSarı çinko
Oluk Derinliğine Uyuyor0.062 "
Groove Dia'ya uyar.1.126 "
Oluk Genişliğine Uyuyor0.056 "
Mil Çapı için.1.25 "
Ücretsiz kimlik1.110 "
Ücretsiz OD1.415 "
Groove Dia. Hata payı+/- 0.004 "
Yiv Genişliği Toleransı+0.004 "
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiRC47-52
Gerilme direnci150,000 psi
Kalınlık0.05 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.002 "
Tipdış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROTOR CLIP C-125ST ZD Tespit Halkası, 1-1/4 İnç Dış Çap, 25Pk
€16.42 / paket