Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROTOR KLİPSİ DE-10ST PA Tutma Halkası, E Stili, 11mm Dış Çap, 100Pk | AE3KWR 5DV29

ROTOR CLIP DE-10ST PA Tespit Halkası, E Stil, 11mm Dış Çap, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3KWR Modeli: DE-10ST PAÇapraz Referans: 5DV29
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
€20.84 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+E Tarzı Tutma Halkası
Gümrükleme Dia. (Yayınlandı)20.40mm
Gümrükleme Çapı Ücretsiz OD19.70mm
BitişSiyah Fosfat
Groove Dia'ya uyar.10mm
Oluk Genişliğine Uyuyor1.25mm
Mil Çapı için.11mm
Ücretsiz OD19.70mm
Groove Dia. Hata payı-0.09mm
Yiv Genişliği Toleransı+ 0.05 mm
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiRC46-54
Gerilme direnci150,000 psi
Kalınlık1.2mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.02mm
Tipdış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROTOR CLIP DE-10ST PA Tespit Halkası, E Stil, 11mm Dış Çap, 100Pk
€20.84 / paket