Rotor Clip De-7st Pa | E Tutma Halkası Dış Çapı 8mm - Pk100 | 5dv23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROTOR KLİPSİ DE-7ST PA Tutma Halkası, E Stili, 8mm Dış Çap, 100Pk | AE3KWK 5DV23

ROTOR CLIP DE-7ST PA Tespit Halkası, E Stil, 8mm Dış Çap, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3KWK Modeli: DE-7ST PAÇapraz Referans: 5DV23
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
€8.94 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+E Tarzı Tutma Halkası
Gümrükleme Dia. (Yayınlandı)14.30mm
Gümrükleme Çapı Ücretsiz OD13.80mm
BitişSiyah Fosfat
Groove Dia'ya uyar.7mm
Oluk Genişliğine Uyuyor0.94mm
Mil Çapı için.8mm
Ücretsiz OD13.80mm
Groove Dia. Hata payı-0.08mm
Yiv Genişliği Toleransı+ 0.05 mm
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiRC46-54
Gerilme direnci150,000 psi
Kalınlık0.9mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.02mm
Tipdış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROTOR CLIP DE-7ST PA Tespit Halkası, E Stil, 8mm Dış Çap, 100Pk
€8.94 / paket