Rotor Clip E-43ss | Tutma Halkası, E Stili, 7/16 İnç Dış Çap, 10pk | 5de63 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROTOR KLİPSİ E-43SS Tutma Halkası, E Stili, 7/16 İnç Dış Çap, 10Pk | AE3GPB 5DE63

ROTOR CLIP E-43SS Tespit Halkası, E Stili, 7/16 İnç Dış Çap, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3GPB Modeli: E-43SSÇapraz Referans: 5DE63
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
€8.24 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+E Tarzı Tutma Halkası
Gümrükleme Dia. (Yayınlandı)0.710 "
Gümrükleme Çapı Ücretsiz OD0.687 "
BitişSade
Oluk Derinliğine Uyuyor0.047 "
Groove Dia'ya uyar.0.343 "
Oluk Genişliğine Uyuyor0.039 "
Mil Çapı için.7 / 16 "
Ücretsiz kimlik0.337 "
Ücretsiz OD0.687 "
Groove Dia. Hata payı+0.003 "
Yiv Genişliği Toleransı+0.003 "
MalzemePaslanmaz çelik
Rockwell SertliğiRC44-51
Gerilme direnci150,000 psi
Kalınlık0.035 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.002 "
Tipdış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROTOR CLIP E-43SS Tespit Halkası, E Stili, 7/16 İnç Dış Çap, 10Pk
€8.24 / paket