Rotor Clip Ho-37ss | Tutma Halkası, 3/8 İnç İç Çap, 10pk | 5db55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROTOR KLİPSİ HO-37SS Tespit Halkası, 3/8 İnç İç Çap, 10Pk | AE3FWQ 5DB55

ROTOR CLIP HO-37SS Tespit Halkası, 3/8 İnç İç Çap, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3FWQ Modeli: HO-37SSÇapraz Referans: 5DB55
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
€17.67 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Standart Tutma Halkası
Gümrükleme Çapı (Sıkıştırılmış)0.204 "
Gümrükleme Dia. (Yayınlandı)0.226 "
BitişSade
Oluk Derinliğine Uyuyor0.011 "
Groove Dia'ya uyar.0.397 "
Oluk Genişliğine Uyuyor0.029 "
Delik Dia için.3 / 8 "
Ücretsiz OD0.415 "
Groove Dia. Hata payı+/- 0.002 "
Yiv Genişliği Toleransı+0.003 "
Delik Çapı0.041 "
MalzemePaslanmaz çelik
Rockwell SertliğiRC44-51
Gerilme direnci120,000 psi
Kalınlık0.025 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.002 "
Tipİç

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318240000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROTOR CLIP HO-37SS Tespit Halkası, 3/8 İnç İç Çap, 10Pk
€17.67 / paket