Rotor Clip Se-137ss | E Tespit Halkası Dış Çapı 1 3/8 inç | 5de77 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROTOR KLİPSİ SE-137SS Tespit Halkası, E Stili, Dış Tip, 1-3/8 İnç Çap. | AE3GPR 5DE77

ROTOR CLIP SE-137SS Tespit Halkası, E Stili, Dış Tip, 1-3/8 İnç Çap.

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3GPR Modeli: SE-137SSÇapraz Referans: 5DE77
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
€7.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+E Tarzı Tutma Halkası
Gümrükleme Dia. (Yayınlandı)1.920 "
Gümrükleme Çapı Ücretsiz OD1.875 "
BitişSade
Oluk Derinliğine Uyuyor0.072 "
Groove Dia'ya uyar.1.230 "
Oluk Genişliğine Uyuyor0.068 "
Mil Çapı için.1.375 "
Ücretsiz kimlik1.213 "
Ücretsiz OD1.875 "
Groove Dia. Hata payı+0.005 "
Yiv Genişliği Toleransı+0.004 "
MalzemePaslanmaz çelik
Rockwell SertliğiRC44-51
Gerilme direnci150,000 psi
Kalınlık0.062 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.003 "
Tipdış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROTOR CLIP SE-137SS Tespit Halkası, E Stili, Dış Tip, 1-3/8 İnç Çap.
€7.23 / Adet