Rotor Clip Se-74st Pa | Tutma Halkası, E Stili, 3/4 İnç Dış Çap, 50pk | 5dy91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROTOR KLİPSİ SE-74ST PA Tutma Halkası, E Stili, 3/4 İnç Dış Çap, 50Pk | AE3LQW 5DY91

ROTOR CLIP SE-74ST PA Tespit Halkası, E Stili, 3/4 İnç Dış Çap, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3LQW Modeli: SE-74ST PAÇapraz Referans: 5DY91
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
€17.86 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+E Tarzı Tutma Halkası
Gümrükleme Dia. (Yayınlandı)1.020 "
Gümrükleme Çapı Ücretsiz OD1.000 "
BitişSiyah Fosfat
Oluk Derinliğine Uyuyor0.062 "
Groove Dia'ya uyar.0.625 "
Oluk Genişliğine Uyuyor0.056 "
Mil Çapı için.3 / 4 "
Ücretsiz kimlik0.616 "
Ücretsiz OD1.000 "
Groove Dia. Hata payı+0.003 "
Yiv Genişliği Toleransı+0.003 "
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiRC47-52
Gerilme direnci150,000 psi
Kalınlık0.05 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.002 "
Tipdış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROTOR CLIP SE-74ST PA Tespit Halkası, E Stili, 3/4 İnç Dış Çap, 50Pk
€17.86 / paket