Rotor Clip Sh-175ss | Tespit Halkası, 1-3/4 İnç Dış Mil Çapı. | 5db27 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROTOR KLİPSİ SH-175SS Tespit Halkası, 1-3/4 İnç Dış Mil Çapı. | AE3FWA 5DB27

ROTOR CLIP SH-175SS Tespit Halkası, 1-3/4 İnç Dış Mil Çapı.

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3FWA Modeli: SH-175SSÇapraz Referans: 5DB27
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
€11.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Standart Tutma Halkası
Gümrükleme Çapı (Genişletilmiş)2.310 "
Gümrükleme Dia. (Yayınlandı)2.210 "
BitişSade
Oluk Derinliğine Uyuyor0.050 "
Groove Dia'ya uyar.1.650 "
Oluk Genişliğine Uyuyor0.068 "
Mil Çapı için.1.75 "
Ücretsiz kimlik1.618 "
Groove Dia. Hata payı+/- 0.005 "
Yiv Genişliği Toleransı+0.004 "
Delik Çapı0.125 "
MalzemePaslanmaz çelik
Rockwell SertliğiRC44-51
Gerilme direnci150,000 psi
Kalınlık0.062 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.003 "
Tipdış
UPC661291578687

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318240000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROTOR CLIP SH-175SS Tespit Halkası, 1-3/4 İnç Dış Mil Çapı.
€11.12 / Adet