Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROTOR CLIP SH-62SS Retaining Ring, External Dia. 5/8, 10Pk | AE3FRX 5DA79

ROTOR CLIP SH-62SS Tespit Halkası, Dış Çap. 5/8, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3FRX Modeli: SH-62SSÇapraz Referans: 5DA79
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
€18.94 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Standart Tutma Halkası
Gümrükleme Çapı (Genişletilmiş)0.900 "
Gümrükleme Dia. (Yayınlandı)0.870 "
BitişSade
Oluk Derinliğine Uyuyor0.018 "
Groove Dia'ya uyar.0.588 "
Oluk Genişliğine Uyuyor0.039 "
Mil Çapı için.5 / 8 "
Ücretsiz kimlik0.579 "
Groove Dia. Hata payı+/- 0.003 "
Yiv Genişliği Toleransı+0.003 "
Delik Çapı0.047 "
MalzemePaslanmaz çelik
Rockwell SertliğiRC44-51
Gerilme direnci120,000 psi
Kalınlık0.035 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.002 "
Tipdış

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROTOR CLIP SH-62SS Tespit Halkası, Dış Çap. 5/8, 10Pk
€18.94 / paket