Rotor Clip Shr-87st Pa | Ağır Tutma Halkası, 7/8 İnç Dış Çap, 10pk | 5ce41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROTOR KLİPSİ SHR-87ST PA Ağır Tutma Halkası, 7/8 İnç Dış Çap, 10Pk | AE3CQQ 5CE41

ROTOR CLIP SHR-87ST PA Ağır Tespit Halkası, 7/8 İnç Dış Çap, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3CQQ Modeli: SHR-87ST PAÇapraz Referans: 5CE41
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
€9.71 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Tutma Halkası
Gümrükleme Çapı (Genişletilmiş)1.250 "
Gümrükleme Dia. (Yayınlandı)1.200 "
BitişSiyah Fosfat
Oluk Derinliğine Uyuyor0.027 "
Groove Dia'ya uyar.0.821 "
Oluk Genişliğine Uyuyor0.086 "
Mil Çapı için.7 / 8 "
Ücretsiz kimlik0.804 "
Groove Dia. Hata payı+ 0.001 / -0.003 "
Yiv Genişliği Toleransı+0.005 "
Delik Çapı0.078 "
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiRC47-52
Gerilme direnci150,000 psi
Kalınlık0.078 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.003 "
Tipdış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROTOR CLIP SHR-87ST PA Ağır Tespit Halkası, 7/8 İnç Dış Çap, 10Pk
€9.71 / paket