Rubberfab Cl-th-200-2 | Kelepçe 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | 38r147 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RUBBERFAB CL-TH-200-2 Kelepçe 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AC7MKD 38R147

RUBBERFAB CL-TH-200-2 Kelepçe 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7MKD Modeli: CL-TH-200-2Çapraz Referans: 38R147
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
€480.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelepçe
Cıvata Ölçüsü2"
Yükseklik3 / 4 "
uzunluk3.5 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç550 @ 70 Derece F PSI
Metal AlgılanabilirEvet
Konu Boyutu2"
genişlik4.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: SANI-LOCK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata ÖlçüsüuzunlukMaks. BasınçKonu BoyutugenişlikÜcret
RUBBERFAB CL-TH-050 / 075-1 Kelepçe 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AC7MJY 38R142 CL-TH-050 / 075-13 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "€394.41
RUBBERFAB CL-TH-050 / 075-2 Kelepçe 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AC7MJZ 38R143 CL-TH-050 / 075-23 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "€424.52
RUBBERFAB CL-TH-100 / 150-1 Kelepçe 1-1 / 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AC7MKA 38R144 CL-TH-100 / 150-11-1 / 2 "3"600 @ 70 Derece F PSI1-1 / 2 "3.5 "€395.05
RUBBERFAB CL-TH-100 / 150-2 Kelepçe 1-1 / 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AC7MKB 38R145 CL-TH-100 / 150-21-1 / 2 "3"600 @ 70 Derece F PSI1-1 / 2 "3.5 "€454.30
RUBBERFAB CL-TH-200-1 Kelepçe 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AC7MKC 38R146 CL-TH-200-12"3.5 "550 @ 70 Derece F PSI2"4.25 "€450.33
RUBBERFAB CL-TH-300-1 Kelepçe 3 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AC7MKE 38R148 CL-TH-300-13"4"350 @ 70 Derece F PSI3"5.5 "€447.06
RUBBERFAB CL-TH-300-2 Kelepçe 3 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AC7MKF 38R149 CL-TH-300-23"4"350 @ 70 Derece F PSI3"5.5 "€518.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RUBBERFAB CL-TH-200-2 Kelepçe 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik
€480.87 / Adet