RUBBERMAID 1792373 Recycling Station 92 Gallon Dark Green
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geri Dönüşüm İstasyonu |
Kapasite | 92 gal. |
Renk | Koyu Yeşil |
Yükseklik | 35.187 " |
uzunluk | 53 " |
Malzeme | polietilen |
Açıklık Sayısı | 4 |
Geri Dönüşüm Malzemesi | Kağıt / Kutular / Şişeler / Plastik |
Shape | Dikdörtgen biçiminde |
sembol | Geri Dönüşüm |
Iyi | Açılış |
Üst tasarım | Açılış |
genişlik | 23.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 34.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 113.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 83.82 |
Gemi genişliği (cm) | 66.04 |
HS kodu | 3924905650 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Renk | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | Açıklık Sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1792372 | 92 gal. | Mavi | 35.5 " | 53 " | Plastik | 4 | 24 " | €1,798.70 | ||
1792374 | 92 gal. | Bej | 35.5 " | 53 " | Plastik | 4 | 24 " | €932.66 | ||
1792339 | 46 gal. | Mavi | 35.5 " | 26 " | Plastik | 2 | 24 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2185053 | - | - | - | - | - | - | - | €264.68 | ||
2185055 | - | - | - | - | - | - | - | €266.94 | ||
2007918 | - | - | - | - | - | - | - | €744.42 | ||
2007917 | - | - | - | - | - | - | - | €726.94 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00