RUBBERMAID 1792339 Geri Dönüşüm İstasyonu 46 Galon Mavi
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geri Dönüşüm İstasyonu |
Kapasite | 46 gal. |
Renk | Mavi |
Yükseklik | 35.5 " |
uzunluk | 26 " |
Malzeme | Plastik |
Açıklık Sayısı | 2 |
Geri Dönüşüm Malzemesi | Kağıt / Çöp |
Shape | Dikdörtgen biçiminde |
sembol | Geri Dönüşüm |
Iyi | Açılış |
Üst tasarım | Açılış |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 61.21 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 69.09 |
HS kodu | 3924905650 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Renk | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | Açıklık Sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1792373 | 92 gal. | Koyu Yeşil | 35.187 " | 53 " | polietilen | 4 | 23.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1792372 | 92 gal. | Mavi | 35.5 " | 53 " | Plastik | 4 | 24 " | €1,798.70 | ||
1792374 | 92 gal. | Bej | 35.5 " | 53 " | Plastik | 4 | 24 " | €932.66 | ||
2185053 | - | - | - | - | - | - | - | €264.68 | ||
2185055 | - | - | - | - | - | - | - | €266.94 | ||
2007918 | - | - | - | - | - | - | - | €744.42 | ||
2007917 | - | - | - | - | - | - | - | €726.94 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00