RUBBERMAID FG257088BRN Cigarette Receptacle Brown Stainless Steel 1 Gallon
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigara Yuvası |
Baz Dia. | 12.25 " |
Kapasite | 1 gal. |
Renk | Kahverengi |
derinlik | 12.187 " |
Bitiş | Toz Boya Baz |
Yükseklik | 39.437 " |
uzunluk | 12.25 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Montaj Stili | Serbest Daimi |
Açıklık Sayısı | 2 |
Açılış boyutu | 11 / 16 " |
kuvvet | Zor görev |
Üst tasarım | Gölgelik |
genişlik | 12.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 93.98 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Baz Dia. | Kapasite | Montaj Stili | Açıklık Sayısı | Açılış boyutu | Üst tasarım | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG9W3100SSBLA | Paslanmaz Çelik / Alüminyum | 15.5 " | 1.30 gal. | Serbest Daimi | 1 | 360 Dereceleri | Gölgelik | 15.5 " | €744.80 | ||
FG9W3200SSBLA | Paslanmaz Çelik / Alüminyum | 12-4 / 5 " | 0.60 gal. | Duvara monte | 1 | 360 Dereceleri | Gölgelik | 11.62 " | €497.00 | ||
FG9W3300BLA | Paslanmaz Çelik / Alüminyum | 13 " | 4.10 gal. | - | 4 | 3 "x 1-3 / 4" | - | 13 " | €498.09 | ||
FG9W3300ATPWTR | Paslanmaz Çelik / Alüminyum | 13 " | 4.10 gal. | Serbest Daimi | 4 | 3 "x 1-3 / 4" | Gölgelik | 13 " | €568.22 | ||
FG9W3300AGRNZ | Paslanmaz Çelik / Alüminyum | 13 " | 4.10 gal. | Serbest Daimi | 4 | 3 "x 1-3 / 4" | Gölgelik | 13 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FG9W3400BLA | Paslanmaz Çelik / Alüminyum | 15.5 " | 6.70 gal. | Serbest Daimi | 3 | 360 Dereceleri | Gölgelik | 15 " | €713.93 | ||
FG9W3400ATPWTR | Paslanmaz Çelik / Alüminyum | 15.5 " | 6.70 gal. | Serbest Daimi | 3 | 360 Dereceleri | Gölgelik | 15 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00