RUBBERMAID FG345700BLA Sepet Yardımcı Programı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı Servis Arabası |
Raf Başına Kapasite | 100 lb |
Tekerlek Çapı | 4" |
Tekerlek Malzemesi | Termoplastik Kauçuk |
Tekerlek Boyutu | 4" |
Tekerlek Tipi | (4) Döner |
Renk | Siyah |
yapılandırma | 2 Taraf Kapalı |
Orta ve Alt Raf Arası Mesafe | 11.75 " |
Raflar Arası Mesafe | 11 " |
Üst ve Orta Raf Arası Mesafe | 11.75 " |
Bitiş | pürüzsüz |
Sap Yüksekliği | 37-7 / 8 " |
Sap Dahil | Evet |
Yükleme kapasitesi | 200 lb |
Malzeme | HDPE |
Raf Sayısı | 2 |
Toplam yükseklik | 37.75 " |
Uzunluk | 33.63 " |
toplam Genişlik | 18.625 " |
Raf Uzunluğu | 40 " |
Raf Genişliği | 20 " |
stil | Kilitlenebilir Sürgülü Çekmece |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.61 |
Gemi uzunluğu (cm) | 72.39 |
Gemi genişliği (cm) | 49.53 |
HS kodu | 9403704031 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Raf Başına Kapasite | Renk | toplam Genişlik | stil | yapılandırma | Raflar Arası Mesafe | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG409300BLA | 40.375 " | 100 lb | Siyah | 20 " | 3 Taraf Kapalı | 3 Taraf Kapalı | 28.75 " | 300 lb | €974.14 | ||
FG409500BLA | 40.375 " | 150 lb | Siyah | 20 " | Kilitlenebilir Dolap | 3 Taraf Kapalı | 28.75 " | 300 lb | €1,178.77 | ||
FG409300WHT | 40.375 " | 100 lb | Beyaz kapalı | 20 " | 3 Taraf Kapalı | 3 Taraf Kapalı | 28.75 " | 300 lb | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00