RUBBERMAID FG409300OWHT Cart Utility Kırık Beyaz 3 Raflı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı Servis Arabası |
Raf Başına Kapasite | 100 lb |
Tekerlek Çapı | 4" |
Tekerlek Malzemesi | Termoplastik Kauçuk |
Tekerlek Boyutu | 4" |
Tekerlek Tipi | (4) Döner |
Renk | Beyaz kapalı |
yapılandırma | 3 Taraf Kapalı |
Orta ve Alt Raf Arası Mesafe | 11.75 " |
Raflar Arası Mesafe | 28.75 " |
Üst ve Orta Raf Arası Mesafe | 11.75 " |
Bitiş | pürüzsüz |
Handle | Ergonomik Tasarım, İtme ve Çekme Konforu Katın |
Sap Yüksekliği | 37-7 / 8 " |
Sap Dahil | Evet |
Yükleme kapasitesi | 300 lb |
Malzeme | HDPE |
Raf Sayısı | 3 |
Toplam yükseklik | 37 4 / 5 " |
Uzunluk | 40.375 " |
toplam Genişlik | 20 " |
Raf Uzunluğu | 40 " |
Raf Genişliği | 20 " |
stil | 3 Taraf Kapalı |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.68 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 92.96 |
Gemi genişliği (cm) | 55.88 |
HS kodu | 9403704031 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Raf Başına Kapasite | Renk | toplam Genişlik | stil | yapılandırma | Raflar Arası Mesafe | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG345700BLA | 33.63 " | 100 lb | Siyah | 18.625 " | Kilitlenebilir Sürgülü Çekmece | 2 Taraf Kapalı | 11 " | 200 lb | €933.84 | ||
FG409300BLA | 40.375 " | 100 lb | Siyah | 20 " | 3 Taraf Kapalı | 3 Taraf Kapalı | 28.75 " | 300 lb | €986.12 | ||
FG409500BLA | 40.375 " | 150 lb | Siyah | 20 " | Kilitlenebilir Dolap | 3 Taraf Kapalı | 28.75 " | 300 lb | €1,275.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00