RUBBERMAID FG374901OLVSS Dış Mekan Depolama Barakası Dikey H 72 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Açık Depolama Kulübesi |
Kapasite | 17 cu. ft. |
İnşaat | Darbeye Dayanıklı Polipropilen Dayanıklı Reçine |
Kapı Açma Yüksekliği | 68 " |
Kapı Açma Genişliği | 26 " |
Kapılar | Geniş Çift |
İç Derinlik | 19 " |
İç Yükseklik | 67 " |
İç Genişlik | 26 " |
Genel Derinlik | 2 '1 " |
Toplam yükseklik | 6ft. |
toplam Genişlik | 2 '6 " |
Tip | Dikey |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 190.5 |
Gemi genişliği (cm) | 93.98 |
HS kodu | 9406008090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Kapasite | Kapı Açma Yüksekliği | toplam Genişlik | Tip | Kapı Açma Genişliği | İç Derinlik | İç Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG374701OLVSS | 3 '11 " | 32 cu. ft. | 45 " | 5ft. | Ekstra Büyük Yatay | 56 " | 21 " | 42 " | €578.92 | ||
FG374801OLVSS | 3ft. | 18 cu. ft. | 32 " | 4 '7 " | Büyük Yatay | 51 " | 21 " | 29 " | €366.35 | ||
FG375301OLVSS | 3ft. | 18 cu. ft. | 32 " | 4 '7 " | Büyük | 51 " | 21 " | 29 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00