RUBBERMAID FG375301OLVSS Dış Mekan Depolama Barakası Lg H 36 İnç Genişlik 55 İnç
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Açık Depolama Kulübesi |
Kapasite | 18 cu. ft. |
İnşaat | Darbeye Dayanıklı Polipropilen Dayanıklı Reçine |
Kapı Açma Yüksekliği | 32 " |
Kapı Açma Genişliği | 51 " |
Kapılar | Geniş Çift |
İç Derinlik | 21 " |
İç Yükseklik | 29 " |
İç Genişlik | 47 " |
Genel Derinlik | 2 '4 " |
Toplam yükseklik | 3ft. |
toplam Genişlik | 4 '7 " |
Tip | Büyük |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.49 |
Gemi yüksekliği (cm) | 93.98 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 144.78 |
HS kodu | 9406008090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Kapasite | Kapı Açma Yüksekliği | toplam Genişlik | Tip | Kapı Açma Genişliği | İç Derinlik | İç Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG374901OLVSS | 6ft. | 17 cu. ft. | 68 " | 2 '6 " | Dikey | 26 " | 19 " | 67 " | €417.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
FG374701OLVSS | 3 '11 " | 32 cu. ft. | 45 " | 5ft. | Ekstra Büyük Yatay | 56 " | 21 " | 42 " | €578.92 | ||
FG374801OLVSS | 3ft. | 18 cu. ft. | 32 " | 4 '7 " | Büyük Yatay | 51 " | 21 " | 29 " | €366.35 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00