RUBBERMAID FG617400BLA Mobil Sepet Çantası Siyah Kumaş
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mobil Sepet Çantası |
Renk | Siyah |
Yükseklik | 35 " |
uzunluk | 11 " |
Malzeme | Kumaş |
Toplam yükseklik | 35 " |
Uzunluk | 11 " |
toplam Genişlik | 18.5 " |
genişlik | 18.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 92.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.91 |
Gemi genişliği (cm) | 31.24 |
HS kodu | 4202929026 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00