RUBBERMAID FG9W1088GRAY Gizli Atık Konteyneri 65 Galon Gri
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gizli Atık Konteyneri |
Kapasite | 65 gal. |
Renk | Gri |
derinlik | 31.75 " |
Bitiş | dokulu |
Yükseklik | 41.875 " |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
uzunluk | 32.38 " |
Malzeme | Plastik |
Montaj Stili | Serbest Daimi |
Shape | Dikdörtgen biçiminde |
kuvvet | Zor görev |
Üst tasarım | Gölgelik |
Üst Tip | Menteşeli |
genişlik | 25.375 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.51 |
Gemi yüksekliği (cm) | 104.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.12 |
Gemi genişliği (cm) | 68.58 |
HS kodu | 3924905650 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | derinlik | Yükseklik | uzunluk | Üst tasarım | Üst Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG9W1500LGRİ | 23 gal. | 11.25 " | 30 " | 20 " | Düz | kapalı | 11 " | €402.44 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00