Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RUD ZİNCİR 7991206 Ekskavatör Kancası 5500 Lb. Yük Kapasitesi | AA7JVX 16A762

RUD CHAIN 7991206 Ekskavatör Kancası 5500 Lb. Yükleme kapasitesi

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7JVX Model: 7991206Çapraz Referans: 16A762
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
€776.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekskavatör Kancası
Ek tipiBolt Açık
Boyut A11 / 32 "
Boyut B4"
Boyut C5-13 / 16 "
Boyut DM12
Ticaret boyutu1.75 "
Çalışma yükü sınırı5500 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8431310060
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEk tipiBoyut ABoyut BBoyut CBoyut DTicaret boyutuÇalışma yükü sınırıÜcret
RUD ZİNCİR 7991205 Ekskavatör Kancası 3300 Lb. Yük Kapasitesi | AA7JVW 16A761 7991205Bolt Açık5 / 16 "3-1 / 16 "4.625 "M101.5 "3300 lb€694.92
RUD ZİNCİR 8502238 Ekskavatör Kancası 15000 Lb. Yük Kapağı | AA7JVY 16A764 8502238Bolt Açık33 / 64 "6.125 "8.187 "M202.5 "15,000 Lbs.€1,640.32
RUD ZİNCİR 7991209 Ekskavatör Kancası 5700 Lb. Yük Kapasitesi | AA7JVZ 16A766 7991209Kaynak11 / 32 "3-31 / 32 "5-13 / 16 "--5700 lb€521.94
RUD ZİNCİR 7991210 Ekskavatör Kancası 8800 Lb. Yük Kapasitesi | AA7JWA 16A767 7991210Kaynak7 / 16 "4-13 / 16 "6.75 "--8800 lb€615.56
RUD ZİNCİR 8502239 Ekskavatör Kancası 15000 Lb. Yük Kapasitesi | AA7JWB 16A768 8502239Kaynak1 / 2 "6.125 "8.187 "--15,000 Lbs.€1,297.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RUD CHAIN 7991206 Ekskavatör Kancası 5500 Lb. Yükleme kapasitesi
€776.41 / Adet