Ruland Mfg Bc21-10-5-a | Kaplin Körük Kelepçesi 5/8 İnç X 5/16 İnç | 30ve90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING BC21-10-5-A Kaplin Körük Kelepçesi 5/8 İnç x 5/16 İnç | AF9WEQ 30VE90

RULAND MANUFACTURING BC21-10-5-A Kaplin Körük Kelepçesi 5/8 İnç x 5/16 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9WEQ Modeli: BC21-10-5-AÇapraz Referans: 30VE90 / 30VF23
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
€234.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Delik Dia.5/8 x 5/16 "
Gümrükleme Dia.33.3mm
BitişSiyah Eloksal
Delik Boyu20.5mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1.5 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/- 0.016
Maks. Alan sayısı Delik0.625 "
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.006
Maks. RPM10,000
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)200 Dereceleri
Min. Delik0.313 "
Dış Çap.33.3mm
Uzunluk41mm
Vida BoyutuM3 mm
Vida tipiKapak vidası
bedenBC21
stilKörük Kelepçesi
Tork120 In.Lbs.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)400

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı DelikDelik Dia.Gümrükleme Dia.Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Min. DelikDış Çap.UzunlukÜcret
RULAND MANUFACTURING BC10-2-2-A Kaplin Körük Kelepçe Deliği 1/8 x 1/8 In | AB9ABL 2ANX1 BC10-2-2-A-1/8 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULAND MANUFACTURING BC10-3-2-A Kaplin Körük Kelepçe Deliği 3/16 x 1/8 In | AB9ABP 2ANX4 BC10-3-2-A-3/16 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULAND MANUFACTURING BC10-3-3-A Kaplin Körük Kelepçe Delik 3/16 x 3/16 In | AB9ABT 2ANX7 BC10-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€227.33
RULAND MANUFACTURING BC10-4-2-A Kaplin Körük Kelepçe Deliği 1/4 x 1/8 In | AB9ABW 2ANY1 BC10-4-2-A-1/4 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULAND MANUFACTURING BC10-4-3-A Kaplin Körük Kelepçe Delik 1/4 x 3/16 In | AB9ABZ 2ANY4 BC10-4-3-A-1/4 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULAND MANUFACTURING BC10-4-4-A Kaplin Körük Kelepçe Delik 1/4 x 1/4 In | AB9ACC 2ANY7 BC10-4-4-A-1/4 x 1/4 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULAND MANUFACTURING BC12-3-3-A Kaplin Körük Kelepçe Delik 3/16 x 3/16 In | AB9ACF 2ANZ1 BC12-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "€196.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING BC21-10-5-A Kaplin Körük Kelepçesi 5/8 İnç x 5/16 İnç
€234.65 / Adet