Ruland Mfg Cl-39-ss | Şaft Bileziği Tek Parça Kelepçe Kimliği 2.438 In | 2akt9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING CL-39-SS Şaft Bileziği Tek Parça Kelepçe Kimliği 2.438 In | AB8YYH 2AKT9

RULAND MANUFACTURING CL-39-SS Şaft Bileziği Tek Parça Kelepçe Tanımı 2.438 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8YYH Modeli: CL-39-SSÇapraz Referans: 2AKT9
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
€338.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Yaka
Delik Dia.2.437 "
Kapak Vida Boyutu5 / 16-24
Gümrükleme Dia.3.707 "
Yaka TarzıKelepçe
Boyut TürüStandart
BitişParlak
Dia İçinde.2.437 "
Malzeme303 Paslanmaz Çelik
Parça sayısı1
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 350 Derece F
Dış Çap.3.5 "
Vida malzemesiPaslanmaz çelik
Vida Boyutu5 / 16 "-24
TipTek Parça Kelepçe
genişlik3 / 4 "
Sıcaklığa Dayan.350 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.46
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Delik Dia.Kapak Vida BoyutuVida malzemesiVida BoyutugenişlikSıcaklığa Dayan.Gümrükleme Dia.Ücret
RULAND MANUFACTURING CL-40-F Şaft Bileziği Tek Parça Kelepçe Kimliği 2.500 In | AB8YJG 2AHV1 CL-40-F3.75 "2.5 "3 / 8-24Alaşımlı Çelik3 / 8 "-247 / 8 "350 Derece F4.034 "€110.46
RULAND MANUFACTURING CL-10-A Şaft Bileziği Tek Parça Kelepçe Kimliği 0.625 In | AB8YUT 2AKF7 CL-10-A1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Alaşımlı Çelik# 10-327 / 16 "225 Derece F1.5 "€14.81
RULAND MANUFACTURING CL-10-F Mil Bileziği Tek Parça Kelepçe Kimliği 0.625 In | AB8YUU 2AKF8 CL-10-F1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Alaşımlı Çelik# 10-327 / 16 "350 Derece F1.5 "€12.64
RULAND MANUFACTURING CL-10-SS Şaft Bileziği Tek Parça Kelepçe Kimliği 0.625 In | AB8YUV 2AKF9 CL-10-SS1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Paslanmaz çelik# 10-327 / 16 "350 Derece F1.5 "€30.84
RULAND MANUFACTURING CL-11-A Şaft Bileziği Tek Parça Kelepçe Kimliği 0.688 In | AB8YUW 2AKG1 CL-11-A1.375 "11 / 16 "# 10-32Alaşımlı Çelik# 10-327 / 16 "225 Derece F1.564 "€16.89
RULAND MANUFACTURING CL-11-F Şaft Bileziği Tek Parça Kelepçe Kimliği 0.688 In | AB8YUX 2AKG2 CL-11-F1.375 "11 / 16 "# 10-32Alaşımlı Çelik# 10-327 / 16 "350 Derece F1.564 "€13.78
RULAND MANUFACTURING CL-11-SS Şaft Bileziği Tek Parça Kelepçe Kimliği 0.688 In | AB8YUY 2AKG3 CL-11-SS1.375 "11 / 16 "# 10-32Paslanmaz çelik# 10-327 / 16 "350 Derece F1.564 "€36.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING CL-39-SS Şaft Bileziği Tek Parça Kelepçe Tanımı 2.438 In
€338.89 / Adet