Ruland Mfg Dcd12-4-4-a | Kaplin Çift Diskli Delik 1/4 X 1/4 In | 2acu9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING DCD12-4-4-A Kaplin Çift Diskli Delik 1/4 x 1/4 In | AB8XLQ 2ACU9

RULAND MANUFACTURING DCD12-4-4-A Kaplin Çift Diskli Delik 1/4 x 1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8XLQ Modeli: DCD12-4-4-AÇapraz Referans: 2ACU9
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
€146.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Delik Dia.1/4 x 1/4 "
Gümrükleme Dia.0.75 "
Disk türüPaslanmaz çelik
Bitişeloksallı Alüminyum
Delik Boyu0.594 "
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık2 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/-. 008
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.004
Maks. RPM10,000
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)200
Dış Çap.0.75 "
Uzunluk1.188 "
Vida BoyutuM2.5 mm
Vida tipiKapak vidası
stilÇift Diskli Kelepçe
Tork25 In.Lbs.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)0.013
UPC634529081563

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida BoyutuDelik Dia.Gümrükleme Dia.TorkBurulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)Delik BoyuMaks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Ücret
RULAND İMALAT DCD12-3-3-A Kaplin Çift Diskli Geçiş 3/16 x 3/16 In | AB8XLJ 2ACU3 DCD12-3-3-AM2.5 mm3/16 x 3/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
RULAND İMALAT DCD12-4-3-A Kaplin Çift Diskli Geçiş 1/4 x 3/16 In | AB8XLM 2ACU6 DCD12-4-3-AM2.5 mm1/4 x 3/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
KURAL İMALAT DCD12-5-3-A Kaplin Çift Diskli Delik 5/16 x 3/16 In | AB8XLU 2ACV3 DCD12-5-3-AM2.5 mm5/16 x 3/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
RULAND İMALAT DCD12-5-4-A Kaplin Çift Diskli Delik 5/16 x 1/4 In | AB8XLX 2ACV6 DCD12-5-4-AM2.5 mm5/16 x 1/4 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
RULAND İMALAT DCD12-5-5-A Kaplin Çift Diskli Delik 5/16 x 5/16 In | AB8XLZ 2ACV8 DCD12-5-5-AM2.5 mm5/16 x 5/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
RULAND MANUFACTURING DCD16-4-4-A Kaplin Çift Diskli Delik 1/4 x 1/4 In | AB8XMC 2ACW2 DCD16-4-4-AM3 mm1/4 x 1/4 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€172.50
RULAND İMALAT DCD16-5-4-A Kaplin Çift Diskli Delik 5/16 x 1/4 In | AB8XMF 2ACW5 DCD16-5-4-AM3 mm5/16 x 1/4 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€197.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING DCD12-4-4-A Kaplin Çift Diskli Delik 1/4 x 1/4 İnç
€146.55 / Adet