Ruland Mfg Fcr24-1/2"-10mm-a | Kaplin 6 Kiriş Kelepçesi 1/2 İnç X 10mm | 30uu70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND ÜRETİM FCR24-1 / 2-10MM-A Kaplin 6 Kiriş Kelepçesi 1/2 İnç x 10mm | AF9UME 30UU70

RULAND MANUFACTURING FCR24-1/2"-10MM-A Kaplin 6 Kiriş Kelepçesi 1/2 İnç x 10mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9UME Model: FCR24-1/2"-10MM-AÇapraz Referans: 30UU70
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
€179.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Delik Dia.1/2x10mm
Gümrükleme Dia.41.71mm
BitişParlak
Delik Boyu26.47mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık3 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/- 0.015
Maks. Alan sayısı Delik0.5 "
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.03
Maks. RPM6000
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)225 Dereceleri
Min. Delik10mm
Dış Çap.38.1mm
Uzunluk57.2mm
Vida BoyutuM5 mm
Vida tipiKapak vidası
bedenFCR24
stil6-Kirişli Kelepçe
Tork110 In.Lbs.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)0.029

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Delik Dia.Gümrükleme Dia.Min. DelikDış Çap.UzunlukVida BoyutubedenÜcret
KURAL İMALATI FCR10-3-3-A Kaplin 6 Kiriş Kelepçe Delik 3/16 x 3/16 In | AB8XLK 2ACU4 FCR10-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€80.01
RULAND ÜRETİM FCR10-4-3-A Kaplin 6 Kiriş Kelepçe Delik 1/4 x 3/16 In | AB8XLN 2ACU7 FCR10-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€80.01
RULAND ÜRETİM FCR10-4-4-A Kaplin 6 Kiriş Kelepçe Delik 1/4 x 1/4 In | AB8XLR 2ACV1 FCR10-4-4-A2251/4 x 1/4 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€80.01
RULAND ÜRETİM FCR12-3-3-A Kaplin 6 Kiriş Kelepçe Delik 3/16 x 3/16 In | AB8XLV 2ACV4 FCR12-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€83.41
RULAND ÜRETİM FCR12-3-3-SS Kaplin 6 Kiriş Kelepçe Delik 3/16 x 3/16 In | AB8XLY 2ACV7 FCR12-3-3-SS3503/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-€195.20
KURAL İMALAT FCR12-4-3-A Kaplin 6 Kiriş Kelepçe Delik 1/4 x 3/16 In | AB8XMB 2ACW1 FCR12-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€83.41
RULAND İMALAT FCR12-4-3-SS Kaplin 6 Kiriş Kelepçe Delik 1/4 x 3/16 In | AB8XME 2ACW4 FCR12-4-3-SS3501/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-€206.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING FCR24-1/2"-10MM-A Kaplin 6 Kiriş Kelepçesi 1/2 İnç x 10mm
€179.73 / Adet