Ruland Mfg Fsr10-3-3-ss | Kaplin 6 Kiriş Ayar Vidası 3/16 İnç X 3/16in | 30uw84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING FSR10-3-3-SS Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 3/16 İnç x 3 / 16in | AF9UXH 30UW84

RULAND MANUFACTURING FSR10-3-3-SS Kaplin 6 Kiriş Ayar Vidası 3/16 İnç x 3/16 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9UXH Modeli: FSR10-3-3-SSÇapraz Referans: 30UW84

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€203.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Delik Dia.3/16 x 3/16 "
Gümrükleme Dia.20.22mm
BitişParlak
Delik Boyu12 mm
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık3 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/- 0.005
Maks. Alan sayısı Delik0.188 "
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.008
Maks. RPM6000
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)350 Dereceleri
Min. Delik0.188 "
Dış Çap.15.9mm
Uzunluk25.4mm
Vida BoyutuM4 mm
Vida tipiAyar vidası
Ayar vidası Konumu2 (120 derece)
bedenFSR10
stil6-Kiriş Ayar Vidası
Tork18 In.Lbs.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)0.088

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Delik Dia.Gümrükleme Dia.Min. DelikDış Çap.UzunlukVida BoyutubedenÜcret
RULAND MANUFACTURING FSR10-3-3-A Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 3/16 İnç x 3 / 16in | AF9UXG 30UW83 FSR10-3-3-A225 Dereceleri3/16 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€81.85
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-3-A Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 1/4 İnç x 3 / 16in | AF9UXJ 30UW85 FSR10-4-3-A225 Dereceleri1/4 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€81.85
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-3-SS Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 1/4 İnç x 3 / 16in | AF9UXK 30UW86 FSR10-4-3-SS350 Dereceleri1/4 x 3/16 "22.33mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€203.42
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-4-A Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 1/4 İnç x 1/4 İnç | AF9UXL 30UW87 FSR10-4-4-A225 Dereceleri1/4 x 1/4 "22.33mm0.25 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€81.85
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-4-SS Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 1/4 İnç x 1/4 İnç | AF9UXM 30UW88 FSR10-4-4-SS350 Dereceleri1/4 x 1/4 "22.33mm0.25 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€203.42
RULAND MANUFACTURING FSR12-3-3-A Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 3/16 İnç x 3 / 16in | AF9UXN 30UW89 FSR12-3-3-A225 Dereceleri3/16 x 3/16 "22.33mm0.188 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12€77.36
RULAND MANUFACTURING FSR12-3-3-SS Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 3/16 İnç x 3 / 16in | AF9UXP 30UW90 FSR12-3-3-SS350 Dereceleri3/16 x 3/16 "22.33mm0.188 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12€200.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING FSR10-3-3-SS Kaplin 6 Kiriş Ayar Vidası 3/16 İnç x 3/16 inç
€203.42 / Adet