Ruland Manufacturing Jd36/57-98r | 3hrf3 Çeneli Kaplin Parçası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KURAL İMALAT JD36 / 57-98R Üretan Örümcek Tork 410 In-lbs Jc36 / mjc57 | AC9NNR 3HRF3

RULAND MANUFACTURING JD36/57-98R Üretan Spiral Tork 410 In-lbs Jc36/mjc57

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9NNR Modeli: JD36/57-98RÇapraz Referans: 3HRF3

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€86.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çene Bağlantı Parçası
RenkKırmızı
Kaplin BoyutuJC36 / JCC36 / MJC57 / MJCC57
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık0.8
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)0.05
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.004
Maks. RPM8000
Maks. dönme momenti820 In.Lbs.
Servis Verilebilir Sıcaklık. Aralık (F)10 kadar 180
Tork410 In.Lbs.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)0.003
TipÜretan Örümcek
genişlik0.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.RenkKaplin BoyutubedenTorkBurulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)genişlik+Ücret
KURAL İMALAT JD10 / 15-92Y Üretan Örümcek Torku 5 In-lbs Jc10 / mjc15 | AC9NND 3HRD9 JD10 / 15-92Y-SarıJC10 / MJC15-5 In.Lbs.0.2700.197 "Çene Bağlantı Parçası€20.74
RULAND ÜRETİM JD10 / 15-85B Üretan Örümcek Tork 2.4 In-lbs Jc10 / mjc15 | AC9NNE 3HRE1 JD10 / 15-85B-MaviJC10 / MJC15-2.4 In.Lbs.0.4500.197 "Çene Bağlantı Parçası€26.04
KURAL İMALAT JD10 / 15-98R Üretan Örümcek Tork 8 In-lbs Jc10 / mjc15 | AC9NNF 3HRE2 JD10 / 15-98R-KırmızıJC10 / MJC15-8 In.Lbs.0.1210.197 "Çene Bağlantı Parçası€20.13
KURAL İMALAT JD12 / 19-92Y Üretan Örümcek Tork 9 In-lbs Jc12 / mjc19 | AC9NNG 3HRE3 JD12 / 19-92Y-SarıJC12 / MJC19-9 In.Lbs.0.2570.25 "Çene Bağlantı Parçası€24.79
RULAND İMALAT JD12 / 19-98R Üretan Örümcek Tork 15 In-lbs Jc12 / mjc19 | AC9NNJ 3HRE5 JD12 / 19-98R-KırmızıJC12 / MJC19-15 In.Lbs.0.1140.25 "Çene Bağlantı Parçası€25.57
RULAND ÜRETİM JD16 / 25-92Y Üretan Örümcek Tork 29 In-lbs Jc16 / mjc25 | AC9NNK 3HRE6 JD16 / 25-92Y-SarıJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-29 In.Lbs.0.0670.333 "Çene Bağlantı Parçası€27.59
KURAL İMALAT JD16 / 25-85B Üretan Örümcek Torku 15 In-lbsjc16 / mjc25 | AC9NNL 3HRE7 JD16 / 25-85B-MaviJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-15 In.Lbs.0.1080.333 "Çene Bağlantı Parçası€37.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING JD36/57-98R Üretan Spiral Tork 410 In-lbs Jc36/mjc57
€86.85 / Adet