Ruland Mfg Mdcd41-14-14-a | Kaplin Çift Diskli Kelepçe Deliği 14 X 14 Mm | 2adk1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING MDCD41-14-14-A Kaplin Çift Diskli Kelepçe Delik 14 x 14 Mm | AB8XTL 2ADK1

RULAND MANUFACTURING MDCD41-14-14-A Kaplin Çift Diskli Kelepçe Delik 14 x 14 Mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8XTL Modeli: MDCD41-14-14-AÇapraz Referans: 2ADK1
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
€211.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Delik Dia.14 x 14 mm
Gümrükleme Dia.41.30mm
Disk türüPaslanmaz çelik
Bitişeloksallı Alüminyum
Merkez Çapı41.30mm
Delik Boyu27.5mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık2 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/-. 020
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.010
Maks. RPM10,000
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)200
Dış Çap.41.30mm
Uzunluk55mm
Vida BoyutuM4 mm
Vida tipiKapak vidası
stilÇift Diskli Kelepçe
Tork180 In.Lbs.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)0.002

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Delik Dia.Gümrükleme Dia.UzunlukVida BoyutustilTorkBurulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)Ücret
RULAND İMALATI MDCD19-4-4-A Kaplin Çift Diskli Kelepçe Delik 4 x 4 Mm | AB8XQH 2ADD6 MDCD19-4-4-A19.10mm4 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmÇift Diskli Kelepçe25 In.Lbs.0.013€155.47
RULAND İMALATI MDCD19-5-4-A Kaplin Çift Diskli Kelepçe Delik 5 x 4 Mm | AB8XQL 2ADD9 MDCD19-5-4-A19.10mm5 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmÇift Diskli Kelepçe25 In.Lbs.0.013€146.55
RULAND İMALATI MDCD19-5-5-A Kaplin Çift Diskli Kelepçe Delikli 5 x 5 Mm | AB8XQP 2ADE3 MDCD19-5-5-A19.10mm5 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmÇift Diskli Kelepçe25 In.Lbs.0.013€155.47
RULAND MANUFACTURING MDCD19-6-4-A Kaplin Çift Diskli Kelepçe Delik 6 x 4 Mm | AB8XQT 2ADE6 MDCD19-6-4-A19.10mm6 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmÇift Diskli Kelepçe25 In.Lbs.0.013€146.55
RULAND İMALATI MDCD19-6-5-A Kaplin Çift Diskli Kelepçe Delik 6 x 5 Mm | AB8XQV 2ADE8 MDCD19-6-5-A19.10mm6 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmÇift Diskli Kelepçe25 In.Lbs.0.013€155.47
RULAND MANUFACTURING MDCD19-6-6-A Kaplin Çift Diskli Kelepçe Delikli 6 x 6 Mm | AB8XQX 2ADF1 MDCD19-6-6-A19.10mm6 x 6 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmÇift Diskli Kelepçe25 In.Lbs.0.013€168.22
RULAND MANUFACTURING MDCD19-8-5-A Kaplin Çift Diskli Kelepçe Delik 8 x 5 Mm | AB8XQZ 2ADF3 MDCD19-8-5-A19.10mm8 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmÇift Diskli Kelepçe25 In.Lbs.0.013€155.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING MDCD41-14-14-A Kaplin Çift Diskli Kelepçe Delik 14 x 14 Mm
€211.84 / Adet