Ruland Mfg Mocc51-25-a | Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 25mm | 30vh19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING MOCC51-25-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 25mm | AF9WQH 30VH19

RULAND MANUFACTURING MOCC51-25-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçesi 25mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9WQH Modeli: MOCC51-25-AÇapraz Referans: 30VH19

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€144.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Kaplin Göbeği
Delik Dia.25mm
Gümrükleme Dia.50.8mm
BitişSiyah Eloksal
Merkez Çapı50.8mm
kama yatağı8 mm
Delik Boyu20.8mm
MalzemeAlüminyum
Maks. RPM4500
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Asetal Disk 150 Derece F, Naylon Disk 130 Derece F
Dış Çap.50.8mm
Uzunluk20.8mm
Vida BoyutuM5 mm
Vida tipiKapak vidası
bedenMOCC51
stilKama Kanallı Oldham Kelepçe

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida BoyutuDelik Dia.Gümrükleme Dia.bedenMerkez Çapıkama yatağıDelik BoyuDış Çap.Ücret
RULAND İMALATI MOCC25-8-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 8mm | AF9WQA 30VH12 MOCC25-8-AM3 mm8mm25.4mmMOCC2525.4mm2 mm11.9mm25.4mm€57.80
RULAND İMALATI MOCC33-8-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 8mm | AF9WQB 30VH13 MOCC33-8-AM3 mm8mm33.3mmMOCC3333.3mm2 mm15mm33.3mm€80.44
RULAND MANUFACTURING MOCC51-12-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 12mm | AF9WQC 30VH14 MOCC51-12-AM5 mm12mm50.8mmMOCC5150.8mm4 mm20.8mm50.8mm€144.01
RULAND MANUFACTURING MOCC51-14-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 14mm | AF9WQD 30VH15 MOCC51-14-AM5 mm14mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm€144.01
RULAND MANUFACTURING MOCC51-16-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 16mm | AF9WQE 30VH16 MOCC51-16-AM5 mm16mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm€135.77
RULAND MANUFACTURING MOCC51-19-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 19mm | AF9WQF 30VH17 MOCC51-19-AM5 mm19mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm€147.14
RULAND MANUFACTURING MOCC51-20-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 20mm | AF9WQG 30VH18 MOCC51-20-AM5 mm20mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm€144.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING MOCC51-25-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçesi 25mm
€144.01 / Adet