Sistem Sensörü P2RK dış mekan kornası, bireyleri acil durumlara karşı uyarmak için idealdir. Yangın veya diğer acil durumlar sırasında hızlı tahliye veya müdahaleyi sağlamak için hem işitsel hem de görsel uyarıları birleştiren yangın alarm sistemleri ve acil durum bildirim sistemlerinde kullanılır. Korna yüksek bir ses çıkarırken flaşör parlak, yanıp sönen kırmızı bir ışık üreterek dış ortamlarda görünürlüğü ve işitilebilirliği artırır.
Özellikler:
- Görünürlük ve estetik için kırmızı kaplamaya sahiptir ve kolay kurulum sağlamak için duvara montaj imkanı sunar.
- Bu dış mekan kornası, yüksek sesli bir uyarı sinyali sağlayan 88 desibellik bir tepe akustik çıkışına sahiptir.
- 15 ila 115 Candela arasında seçilebilir flaş yoğunluğu sunarak, farklı ortamlara uyacak şekilde özelleştirmeye olanak tanır.
- Bu dış mekan kornası, kurulum kolaylığı için evrensel bir montaj plakası içerir.
- -40 ila 151 derece F arasındaki sıcaklıklarda etkili bir şekilde çalışabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu P2RK dış mekan korna flaşının alarm akımı aralığı nedir?
A. Alarm akımı 88mA ila 218mA arasındadır.
S. Bu kornalı çakarın çalışma nem aralığı nedir?
C. %10 ila %93 nem aralığında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
S. Bu P2RK dış mekan kornası hangi voltajı kabul ediyor?
A. 12 ila 24VDC voltaj girişini kabul eder.
S. Yedek güç kaynağıyla birlikte kullanılabilir mi?
C. Evet, elektrik kesintilerinde kesintisiz çalışması için yedek güç kaynağına bağlanabilir.
S. Bu Sistem Sensörü dış mekan korna flaşını nasıl kurabilirim?
A.
- Korna flaşı için görünür ve kurallara uygun bir konum seçin.
- Güç kaynağı voltajının cihazın gereksinimlerine uygun olduğunu doğrulayın.
- Elektrikli bileşenlerle çalışmaya başlamadan önce daima gücü kapatın.
- Montaj plakasını seçilen konuma sabitleyin.
- Güç ve kontrol kablolarını sağlanan kablo bağlantı şemasına göre bağlayın.
- Bu P2RK'yı montaj plakasına güvenli bir şekilde takın.
- Güç geri geldikten sonra kornanın ve flaşın düzgün çalıştığından emin olun.
- Belirli ihtiyaçları karşılamak için ses ve flaş ayarlarına ince ayar yapın.
- Kurulum ayrıntılarının kapsamlı kayıtlarını tutun.