Ruland Mfg Moct25-11-a | Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 11mm | 30vh23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING MOCT25-11-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 11mm | AF9WQM 30VH23

RULAND MANUFACTURING MOCT25-11-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 11mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9WQM Modeli: MOCT25-11-AÇapraz Referans: 30VH23
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
€42.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Kaplin Göbeği
Delik Dia.11mm
Gümrükleme Dia.25.4mm
BitişSiyah Eloksal
Merkez Çapı25.4mm
Delik Boyu11.9mm
MalzemeAlüminyum
Maks. RPM4500
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Asetal Disk 150 Derece F, Naylon Disk 130 Derece F
Dış Çap.25.4mm
Uzunluk11.9mm
Vida BoyutuM3 mm
Vida tipiKapak vidası
bedenMOCT25
stilOldham Kelepçe

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenDelik Dia.Gümrükleme Dia.Merkez ÇapıDelik BoyuDış Çap.UzunlukVida BoyutuÜcret
RULAND MANUFACTURING MOCT19-7-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 7mm | AF9WQL 30VH22 MOCT19-7-AMOCT197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm9.7mmM2.5 mm€31.37
RULAND MANUFACTURING MOCT25-7-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 7mm | AF9WQN 30VH24 MOCT25-7-AMOCT257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm€42.87
RULAND ÜRETİM MOCT25-9-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 9mm | AF9WQP 30VH25 MOCT25-9-AMOCT259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm€40.44
RULAND MANUFACTURING MOCT33-11-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 11mm | AF9WQQ 30VH26 MOCT33-11-AMOCT3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm€63.22
RULAND MANUFACTURING MOCT33-15-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 15mm | AF9WQR 30VH27 MOCT33-15-AMOCT3315mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm€63.22
RULAND MANUFACTURING MOCT33-9-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 9mm | AF9WQT 30VH28 MOCT33-9-AMOCT339mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm€63.22
RULAND MANUFACTURING MOCT41-11-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 11mm | AF9WQU 30VH29 MOCT41-11-AMOCT4111mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM4 mm€73.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING MOCT25-11-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 11mm
€42.87 / Adet