Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND İMALAT MSPC-14-14-SS Kaplin İki Parça İç Çap 14 Mm | AB8ZXQ 2ANJ3

RULAND MANUFACTURING MSPC-14-14-SS Kaplin İki Parça İç Çap 14 Mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8ZXQ Modeli: MSPC-14-14-SSÇapraz Referans: 2ANJ3
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
€355.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Mil Kaplin
Delik Dia.14mm
Gümrükleme Dia.39.40mm
Kama Genişliği5mm
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. dönme momenti1400 In.Lbs.
Dış Çap.34mm
Uzunluk50mm
Vida BoyutuM5 mm
Tipİki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Kanallı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida BoyutuDelik Dia.Gümrükleme Dia.Kama GenişliğiMalzemeMaks. dönme momentiDış Çap.UzunlukÜcret
RULAND İMALAT MSPC-10-10-F Kaplin İki Parça İç Çap 10 Mm | AB8ZWZ 2ANG6 MSPC-10-10-FM4 mm10mm33.00mm3mmSiyah Oksit Çelik950 In.Lbs.29mm45mm€171.31
RULAND İMALAT MSPC-10-10-SS Kaplin İki Parça İç Çap 10 Mm | AB8ZXC 2ANG9 MSPC-10-10-SSM4 mm10mm33.00mm3mmPaslanmaz çelik800 In.Lbs.29mm45mm€262.59
RULAND İMALAT MSPC-12-12-F Kaplin İki Parça İç Çap 12 Mm | AB8ZXF 2ANH3 MSPC-12-12-FM4 mm12mm33.00mm4mmSiyah Oksit Çelik950 In.Lbs.29mm45mm€160.10
RULAND İMALAT MSPC-12-12-SS Kaplin İki Parça İç Çap 12 Mm | AB8ZXJ 2ANH6 MSPC-12-12-SSM4 mm12mm33.00mm4mmPaslanmaz çelik800 In.Lbs.29mm45mm€267.11
RULAND İMALAT MSPC-14-14-F Kaplin İki Parça İç Çap 14 Mm | AB8ZXM 2ANH9 MSPC-14-14-FM5 mm14mm39.40mm5mmSiyah Oksit Çelik1750 In.Lbs.34mm50mm€201.23
RULAND İMALAT MSPC-15-15-F Kaplin İki Parça İç Çap 15 Mm | AB8ZXU 2ANJ6 MSPC-15-15-FM5 mm15mm39.40mm5mmSiyah Oksit Çelik1750 In.Lbs.34mm50mm€183.88
RULAND İMALAT MSPC-15-15-SS Kaplin İki Parça İç Çap 15 Mm | AB8ZXX 2ANJ9 MSPC-15-15-SSM5 mm15mm39.40mm5mmPaslanmaz çelik1400 In.Lbs.34mm50mm€354.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING MSPC-14-14-SS Kaplin İki Parça İç Çap 14 Mm
€355.03 / Adet