Ruland Mfg Mspc-12-12-ss | Kaplin İki Parçalı Delik Çapı. 12 mm | 2anh6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND İMALAT MSPC-12-12-SS Kaplin İki Parça İç Çap 12 Mm | AB8ZXJ 2ANH6

RULAND MANUFACTURING MSPC-12-12-SS Kaplin İki Parça İç Çap 12 Mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8ZXJ Modeli: MSPC-12-12-SSÇapraz Referans: 2ANH6
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
€241.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Mil Kaplin
Delik Dia.12mm
Gümrükleme Dia.33.00mm
Kama Genişliği4mm
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. dönme momenti800 In.Lbs.
Dış Çap.29mm
Uzunluk45mm
Vida BoyutuM4 mm
Tipİki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Kanallı
UPC634529016619

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida BoyutuDelik Dia.Gümrükleme Dia.Kama GenişliğiMalzemeMaks. dönme momentiDış Çap.UzunlukÜcret
RULAND İMALAT MSPC-10-10-F Kaplin İki Parça İç Çap 10 Mm | AB8ZWZ 2ANG6 MSPC-10-10-FM4 mm10mm33.00mm3mmSiyah Oksit Çelik950 In.Lbs.29mm45mm€156.20
RULAND İMALAT MSPC-10-10-SS Kaplin İki Parça İç Çap 10 Mm | AB8ZXC 2ANG9 MSPC-10-10-SSM4 mm10mm33.00mm3mmPaslanmaz çelik800 In.Lbs.29mm45mm€238.10
RULAND İMALAT MSPC-12-12-F Kaplin İki Parça İç Çap 12 Mm | AB8ZXF 2ANH3 MSPC-12-12-FM4 mm12mm33.00mm4mmSiyah Oksit Çelik950 In.Lbs.29mm45mm€144.81
RULAND İMALAT MSPC-14-14-F Kaplin İki Parça İç Çap 14 Mm | AB8ZXM 2ANH9 MSPC-14-14-FM5 mm14mm39.40mm5mmSiyah Oksit Çelik1750 In.Lbs.34mm50mm€182.02
RULAND İMALAT MSPC-14-14-SS Kaplin İki Parça İç Çap 14 Mm | AB8ZXQ 2ANJ3 MSPC-14-14-SSM5 mm14mm39.40mm5mmPaslanmaz çelik1400 In.Lbs.34mm50mm€321.12
RULAND İMALAT MSPC-15-15-F Kaplin İki Parça İç Çap 15 Mm | AB8ZXU 2ANJ6 MSPC-15-15-FM5 mm15mm39.40mm5mmSiyah Oksit Çelik1750 In.Lbs.34mm50mm€170.49
RULAND İMALAT MSPC-15-15-SS Kaplin İki Parça İç Çap 15 Mm | AB8ZXX 2ANJ9 MSPC-15-15-SSM5 mm15mm39.40mm5mmPaslanmaz çelik1400 In.Lbs.34mm50mm€320.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING MSPC-12-12-SS Kaplin İki Parça İç Çap 12 Mm
€241.59 / Adet