Ruland Mfg Mwc30-8-8-a | Kaplin 4 Kiriş Kelepçesi 8mm X 8mm | 30uy48 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KURAL İMALAT MWC30-8-8-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçesi 8mm x 8mm | AF9VEC 30UY48

RULAND MANUFACTURING MWC30-8-8-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçesi 8mm x 8mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9VEC Modeli: MWC30-8-8-AÇapraz Referans: 30UY48
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
€145.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Delik Dia.X 8 mm 8 mm
Gümrükleme Dia.15mm
BitişParlak
Delik Boyu17.65mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık3 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/- 0.015
Maks. Alan sayısı Delik8
Maks. Alan sayısı Delik8 mm
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.01
Maks. RPM6000
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)225 Dereceleri
Min. Delik8 mm
Dış Çap.30mm
Uzunluk38mm
Vida BoyutuM4 mm
Vida tipiKapak vidası
bedenMWC30
stil4-Kirişli Kelepçe
Tork61 In.Lbs.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)0.08

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Delik Dia.Gümrükleme Dia.Min. DelikDış Çap.UzunlukVida BoyutubedenÜcret
RULAND İMALAT MWC25-10-6-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçesi 10mm x 6mm | AF9UEK 30UX80 MWC25-10-6-A225 DereceleriX 10 mm 6 mm25mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€97.65
RULAND İMALAT MWC25-10-6-SS Kaplin 4 Kiriş Kelepçesi 10mm x 6mm | AF9UEL 30UX81 MWC25-10-6-SS350 DereceleriX 10 mm 6 mm25mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€241.12
RULAND İMALAT MWC25-10-7-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçesi 10mm x 7mm | AF9UEM 30UX82 MWC25-10-7-A225 DereceleriX 10 mm 7 mm25mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC25€97.34
RULAND İMALAT MWC25-10-7-SS Kaplin 4 Kiriş Kelepçesi 10mm x 7mm | AF9UEN 30UX83 MWC25-10-7-SS350 DereceleriX 10 mm 7 mm25mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC25€242.03
RULAND İMALAT MWC25-10-8-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçe 10mm x 8mm | AF9UEP 30UX84 MWC25-10-8-A225 DereceleriX 10 mm 8 mm25mm8 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€97.65
RULAND MANUFACTURING MWC15-3/16"-3MM-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçesi 3/16 İnç x 3mm | AF9UZY 30UX46 MWC15-3 / 16 "-3MM-A225 Dereceleri3/16x3mm15mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15€80.84
RULAND MANUFACTURING MWC15-3/16"-4MM-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçesi 3/16 İnç x 4mm | AF9UZZ 30UX47 MWC15-3 / 16 "-4MM-A225 Dereceleri3/16x4mm15mm4mm15mm22mmM2 mmMWC15€80.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING MWC30-8-8-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçesi 8mm x 8mm
€145.07 / Adet