Ruland Mfg Mws25-10-8-a | Kaplin 4 Kiriş Ayar Vidası 10mm X 8mm | 30uy81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING MWS25-10-8-A Kaplin 4 Kiriş Set Vidası 10mm x 8mm | AF9VFM 30UY81

RULAND MANUFACTURING MWS25-10-8-A Kaplin 4 Kiriş Set Vidası 10mm x 8mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9VFM Modeli: MWS25-10-8-AÇapraz Referans: 30UY81
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
€88.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Delik Dia.X 10 mm 8 mm
Gümrükleme Dia.15mm
BitişParlak
Delik Boyu11.29mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık3 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/- 0.015
Maks. Alan sayısı Delik10
Maks. Alan sayısı Delik10 mm
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.01
Maks. RPM6000
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)225 Dereceleri
Min. Delik8 mm
Dış Çap.25 mm
Uzunluk24mm
Vida BoyutuM4 mm
Vida tipiAyar vidası
Ayar vidası Konumu2 (120 derece)
bedenMWS25
stil4-Kiriş Ayar Vidası
Tork27 In.Lbs.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)0.198

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Delik Dia.Gümrükleme Dia.Min. DelikDış Çap.UzunlukVida BoyutubedenÜcret
RULAND MANUFACTURING MWS15-3-3-A Kaplin 4 Kiriş Seti Vidası 3mm x 3mm | AF9VEG 30UY53 MWS15-3-3-A225 DereceleriX 3 mm 3 mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€69.09
RULAND MANUFACTURING MWS15-3-3-SS Kaplin 4 Kiriş Set Vidası 3mm x 3mm | AF9VEH 30UY54 MWS15-3-3-SS350 DereceleriX 3 mm 3 mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€173.16
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-3-A Kaplin 4 Kiriş Set Vidası 4mm x 3mm | AF9VEJ 30UY55 MWS15-4-3-A225 DereceleriX 4 mm 3 mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€69.09
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-3-SS Kaplin 4 Kiriş Set Vidası 4mm x 3mm | AF9VEK 30UY56 MWS15-4-3-SS350 DereceleriX 4 mm 3 mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€173.16
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-4-A Kaplin 4 Kiriş Seti Vidası 4mm x 4mm | AF9VEL 30UY57 MWS15-4-4-A225 DereceleriX 4 mm 4 mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS15€69.09
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-4-SS Kaplin 4 Kiriş Seti Vidası 4mm x 4mm | AF9VEM 30UY58 MWS15-4-4-SS350 DereceleriX 4 mm 4 mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS15€173.16
RULAND MANUFACTURING MWS15-5-3-A Kaplin 4 Kiriş Set Vidası 5mm x 3mm | AF9VEN 30UY59 MWS15-5-3-A225 DereceleriX 5 mm 3 mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€69.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING MWS25-10-8-A Kaplin 4 Kiriş Set Vidası 10mm x 8mm
€88.41 / Adet