RULAND İMALATI Dört Kirişli Kaplin, Ayar Vidalı, MW Serisi
stil | Model | Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F) | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | Min. Delik | Dış Çap. | Uzunluk | Vida Boyutu | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MWS15-3-3-A | 225 Dereceleri | X 3 mm 3 mm | 20mm | 3 mm | 15mm | 20mm | M3 mm | MWS15 | €62.49 | |
B | MWS25-9-6-A | 225 Dereceleri | X 9 mm 6 mm | 20mm | 6 mm | 25 mm | 24mm | M4 mm | MWS25 | €79.63 | |
B | MWS30-10-10-A | 225 Dereceleri | X 10 mm 10 mm | 25mm | 10mm | 30mm | 30mm | M5 mm | MWS30 | €113.47 | |
B | MWS25-8-6-A | 225 Dereceleri | X 8 mm 6 mm | 20mm | 6 mm | 25 mm | 24mm | M4 mm | MWS25 | €79.97 | |
B | MWS25-7-6-A | 225 Dereceleri | X 7 mm 6 mm | 20mm | 6 mm | 25 mm | 24mm | M4 mm | MWS25 | €79.63 | |
B | MWS25-10-6-A | 225 Dereceleri | X 10 mm 6 mm | 15mm | 6 mm | 25 mm | 24mm | M4 mm | MWS25 | €79.97 | |
A | MWS20-6-6-A | 225 Dereceleri | X 6 mm 6 mm | 30mm | 6 mm | 20 mm | 20mm | M3 mm | MWS20 | €68.93 | |
A | MWS15-5-5-A | 225 Dereceleri | X 5 mm 5 mm | 25mm | 5 mm | 15mm | 20mm | M3 mm | MWS15 | €62.49 | |
B | MWS30-10-8-A | 225 Dereceleri | X 10 mm 8 mm | 25mm | 8 mm | 30mm | 30mm | M5 mm | MWS30 | €113.47 | |
B | MWS30-12-10-A | 225 Dereceleri | X 12 mm 10 mm | 25mm | 10mm | 30mm | 30mm | M5 mm | MWS30 | €113.47 | |
B | MWS25-6-6-A | 225 Dereceleri | X 6 mm 6 mm | 15mm | 6 mm | 25 mm | 24mm | M4 mm | MWS25 | €79.97 | |
B | MWS25-10-8-A | 225 Dereceleri | X 10 mm 8 mm | 15mm | 8 mm | 25 mm | 24mm | M4 mm | MWS25 | €79.97 | |
A | MWS20-6-5-A | 225 Dereceleri | X 6 mm 5 mm | 30mm | 5 mm | 20 mm | 20mm | M3 mm | MWS20 | €68.93 | |
A | MWS20-6-4-A | 225 Dereceleri | X 6 mm 4 mm | 30mm | 4mm | 20 mm | 20mm | M3 mm | MWS20 | €68.93 | |
A | MWS15-4-3-A | 225 Dereceleri | X 4 mm 3 mm | 20mm | 3 mm | 15mm | 20mm | M3 mm | MWS15 | €62.49 | |
A | MWS20-4-4-A | 225 Dereceleri | X 4 mm 4 mm | 25mm | 4mm | 20 mm | 20mm | M3 mm | MWS20 | €68.93 | |
B | MWS25-8-8-A | 225 Dereceleri | X 8 mm 8 mm | 20mm | 8 mm | 25 mm | 24mm | M4 mm | MWS25 | €79.97 | |
A | MWS20-5-5-A | 225 Dereceleri | X 5 mm 5 mm | 25mm | 5 mm | 20 mm | 20mm | M3 mm | MWS20 | €68.93 | |
A | MWS15-4-4-A | 225 Dereceleri | X 4 mm 4 mm | 25mm | 4mm | 15mm | 20mm | M3 mm | MWS15 | €62.49 | |
A | MWS15-5-3-A | 225 Dereceleri | X 5 mm 3 mm | 25mm | 3 mm | 15mm | 20mm | M3 mm | MWS15 | €62.49 | |
A | MWS15-5-4-A | 225 Dereceleri | X 5 mm 4 mm | 25mm | 4mm | 15mm | 20mm | M3 mm | MWS15 | €62.49 | |
B | MWS30-12-12-A | 225 Dereceleri | X 12 mm 12 mm | 30mm | 12 mm | 30mm | 30mm | M5 mm | MWS30 | €113.37 | |
B | MWS30-8-8-A | 225 Dereceleri | X 8 mm 8 mm | 30mm | 8 mm | 30mm | 30mm | M5 mm | MWS30 | €113.47 | |
A | MWS25-10-10-A | 225 Dereceleri | X 10 mm 10 mm | 30mm | 10mm | 25 mm | 24mm | M4 mm | MWS25 | €79.97 | |
A | MWS20-5-4-A | 225 Dereceleri | X 5 mm 4 mm | 25mm | 4mm | 20 mm | 20mm | M3 mm | MWS20 | €68.93 | |
B | MWS30-12-8-A | 225 Dereceleri | X 12 mm 8 mm | 30mm | 8 mm | 30mm | 30mm | M5 mm | MWS30 | €113.47 | |
A | MWS20-6-4-SS | 350 Dereceleri | X 6 mm 4 mm | 30mm | 4mm | 20 mm | 20mm | M3 mm | MWS20 | €173.25 | |
A | MWS20-4-4-SS | 350 Dereceleri | X 4 mm 4 mm | 25mm | 4mm | 20 mm | 20mm | M3 mm | MWS20 | €173.25 | |
B | MWS30-10-10-SS | 350 Dereceleri | X 10 mm 10 mm | 25mm | 10mm | 30mm | 30mm | M5 mm | MWS30 | €260.28 | |
B | MWS25-8-8-SS | 350 Dereceleri | X 8 mm 8 mm | 20mm | 8 mm | 25 mm | 24mm | M4 mm | MWS25 | €197.05 | |
B | MWS30-8-8-SS | 350 Dereceleri | X 8 mm 8 mm | 30mm | 8 mm | 30mm | 30mm | M5 mm | MWS30 | €260.28 | |
B | MWS25-6-6-SS | 350 Dereceleri | X 6 mm 6 mm | 15mm | 6 mm | 25 mm | 24mm | M4 mm | MWS25 | €197.05 | |
A | MWS15-3-3-SS | 350 Dereceleri | X 3 mm 3 mm | 20mm | 3 mm | 15mm | 20mm | M3 mm | MWS15 | €156.62 | |
B | MWS25-10-6-SS | 350 Dereceleri | X 10 mm 6 mm | 15mm | 6 mm | 25 mm | 24mm | M4 mm | MWS25 | €197.05 | |
B | MWS25-8-6-SS | 350 Dereceleri | X 8 mm 6 mm | 20mm | 6 mm | 25 mm | 24mm | M4 mm | MWS25 | €197.05 | |
A | MWS25-10-10-SS | 350 Dereceleri | X 10 mm 10 mm | 30mm | 10mm | 25 mm | 24mm | M4 mm | MWS25 | €197.05 | |
B | MWS30-12-10-SS | 350 Dereceleri | X 12 mm 10 mm | 25mm | 10mm | 30mm | 30mm | M5 mm | MWS30 | €260.28 | |
A | MWS15-5-5-SS | 350 Dereceleri | X 5 mm 5 mm | 25mm | 5 mm | 15mm | 20mm | M3 mm | MWS15 | €156.62 | |
A | MWS20-5-5-SS | 350 Dereceleri | X 5 mm 5 mm | 25mm | 5 mm | 20 mm | 20mm | M3 mm | MWS20 | €173.25 | |
A | MWS15-4-3-SS | 350 Dereceleri | X 4 mm 3 mm | 25mm | 3 mm | 15mm | 20mm | M3 mm | MWS15 | €156.62 | |
B | MWS30-12-8-SS | 350 Dereceleri | X 12 mm 8 mm | 30mm | 8 mm | 30mm | 30mm | M5 mm | MWS30 | €260.28 | |
B | MWS30-10-8-SS | 350 Dereceleri | X 10 mm 8 mm | 25mm | 8 mm | 30mm | 30mm | M5 mm | MWS30 | €260.28 | |
A | MWS15-4-4-SS | 350 Dereceleri | X 4 mm 4 mm | 25mm | 4mm | 15mm | 20mm | M3 mm | MWS15 | €156.62 | |
A | MWS15-5-3-SS | 350 Dereceleri | X 5 mm 3 mm | 25mm | 3 mm | 15mm | 20mm | M3 mm | MWS15 | €156.62 | |
A | MWS15-5-4-SS | 350 Dereceleri | X 5 mm 4 mm | 25mm | 4mm | 15mm | 20mm | M3 mm | MWS15 | €156.62 | |
A | MWS20-5-4-SS | 350 Dereceleri | X 5 mm 4 mm | 25mm | 4mm | 20 mm | 20mm | M3 mm | MWS20 | €173.25 | |
B | MWS25-10-8-SS | 350 Dereceleri | X 10 mm 8 mm | 15mm | 8 mm | 25 mm | 24mm | M4 mm | MWS25 | €197.05 | |
A | MWS20-6-5-SS | 350 Dereceleri | X 6 mm 5 mm | 30mm | 5 mm | 20 mm | 20mm | M3 mm | MWS20 | €173.25 | |
A | MWS20-6-6-SS | 350 Dereceleri | X 6 mm 6 mm | 30mm | 6 mm | 20 mm | 20mm | M3 mm | MWS20 | €173.25 | |
B | MWS30-12-12-SS | 350 Dereceleri | X 12 mm 12 mm | 30mm | 12 mm | 30mm | 30mm | M5 mm | MWS30 | €260.28 |
Dört Kirişli Kaplin, Ayar Vidalı, MW Serisi
Ruland Manufacturing MW Serisi dört kirişli kaplinler, yüksek tork kapasitesi ve düşük sarım sunmak için iki set iki spiral kesime sahiptir. Bu spiral kaplinler, yüksek hızda azaltılmış titreşim için dengeli bir tasarıma sahiptir. Düşük radyal kuvvetler ve verimli performans için küçük rulmanlarla birlikte gelirler. Bu vidalı tip kaplinler, dar alanlara sığan ve mevcut ekipmanda kolay iyileştirmelere olanak tanıyan kompakt bir tasarıma sahiptir. Hafiflik ve düşük atalet için 7075 alüminyumdan ve artırılmış tork kapasitesi için 303 paslanmaz çelikten üretilirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tek Kullanımlık Bariyer Önlükleri
- Su Temini Nozulları
- Hidrolik Genel Amaçlı Hortum Takımı.
- Geçici ve Taşınabilir Güç İstasyonları
- Master Anahtarlı Asma Kilitler
- İşleme Malzemeleri
- Bükme
- Burçlar
- Toprak Arıza Koruması
- Otomotiv Çekme
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Tek Taraflı Kutulu Çekme Rafları, 8 Raflı
- DAYTON AC Redüktörlü Motorlar, 230VAC
- KIPP K0117, 1 / 2-13 Diş Ölçüsü Ayarlı Kol
- SUPER-STRUT Supermag Serisi Cıvata Pul
- WOODHEAD 130226 Serisi Festoon Taşıyıcı Kiriş
- GENERAL PIPE CLEANERS Kinetik Su Ram Serisi Genleşme Tapaları
- SPEARS VALVES PVC Küre Desenli Özel Takviyeli İğne Vana
- FRIEDRICH Hazardgard Serisi Atex Tehlikeli Konum Klimaları
- FEIN POWER TOOLS E-Cut Üniversal Testere Bıçakları
- APPLETON ELECTRIC Priz Tertibatları