Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING OCT32-16-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 1 İnç | AF9WUC 30VH84

RULAND MANUFACTURING OCT32-16-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçesi 1 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9WUC Modeli: OCT32-16-AÇapraz Referans: 30VH84
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
€123.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Kaplin Göbeği
Delik Dia.1"
Gümrükleme Dia.50.8mm
BitişSiyah Eloksal
Merkez Çapı2"
Delik Boyu20.8mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Delik1"
Maks. RPM4500
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Asetal Disk 150 Derece F, Naylon Disk 130 Derece F
Dış Çap.50.80mm
Uzunluk20.8mm
Vida BoyutuM5 mm
Vida tipiKapak vidası
bedenOCT32
stilOldham Kelepçe

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Maks. Alan sayısı DelikÜcret
RULAND MANUFACTURING OCT32-10-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 5/8 İnç | AF9WTZ 30VH81 EKİ32-10-A5 / 8 "0.625 "€123.27
RULAND MANUFACTURING OCT32-12-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 3/4 İnç | AF9WUA 30VH82 EKİ32-12-A3 / 4 "0.75 "€123.27
RULAND MANUFACTURING OCT32-14-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 7/8 İnç | AF9WUB 30VH83 EKİ32-14-A7 / 8 "0.875 "€123.27
RULAND MANUFACTURING OCT32-8-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 1/2 İnç | AF9WUD 30VH85 EKİ32-8-A1 / 2 "0.5 "€123.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING OCT32-16-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçesi 1 İnç
€123.27 / Adet