Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING OCT32-8-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 1/2 İnç | AF9WUD 30VH85

RULAND MANUFACTURING OCT32-8-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçesi 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9WUD Modeli: OCT32-8-AÇapraz Referans: 30VH85
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
€123.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Kaplin Göbeği
Delik Dia.1 / 2 "
Gümrükleme Dia.50.8mm
BitişSiyah Eloksal
Merkez Çapı2"
Delik Boyu20.8mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Delik0.5 "
Maks. RPM4500
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Asetal Disk 150 Derece F, Naylon Disk 130 Derece F
Dış Çap.50.80mm
Uzunluk20.8mm
Vida BoyutuM5 mm
Vida tipiKapak vidası
bedenOCT32
stilOldham Kelepçe

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Maks. Alan sayısı DelikÜcret
RULAND MANUFACTURING OCT32-10-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 5/8 İnç | AF9WTZ 30VH81 EKİ32-10-A5 / 8 "0.625 "€123.27
RULAND MANUFACTURING OCT32-12-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 3/4 İnç | AF9WUA 30VH82 EKİ32-12-A3 / 4 "0.75 "€123.27
RULAND MANUFACTURING OCT32-14-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 7/8 İnç | AF9WUB 30VH83 EKİ32-14-A7 / 8 "0.875 "€123.27
RULAND MANUFACTURING OCT32-16-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 1 İnç | AF9WUC 30VH84 EKİ32-16-A1"1"€123.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING OCT32-8-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçesi 1/2 İnç
€123.27 / Adet