Ruland Mfg Osc21-8-a | Kaplin Göbeği Oldham Seti 1/2 İnç | 30vh91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING OSC21-8-A Kaplin Göbeği Oldham Takımı 1/2 İnç | AF9WUK 30VH91

RULAND MANUFACTURING OSC21-8-A Kaplin Göbeği Oldham Set 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9WUK Modeli: OSC21-8-AÇapraz Referans: 30VH91
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
€67.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Kaplin Göbeği
Delik Dia.1 / 2 "
Gümrükleme Dia.33.3mm
BitişSiyah Eloksal
Merkez Çapı1-5 / 16 "
kama yatağı1 / 8 "
Delik Boyu15mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Delik0.5 "
Maks. RPM4500
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Asetal Disk 150 Derece F, Naylon Disk 130 Derece F
Dış Çap.33.30mm
Uzunluk15mm
Vida BoyutuM4 mm
Vida tipiAyar vidası
Ayar vidası Konumu2 (90 derece)
bedenOSC21
stilOldham Kama Kanallı Set

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukDelik Dia.Gümrükleme Dia.Vida BoyutubedenMerkez Çapıkama yatağıDelik BoyuÜcret
RULAND MANUFACTURING OSC16-6-A Kaplin Göbeği Oldham Set 3/8 İnç | AF9WUF 30VH87 OSC16-6-A9.9mm3 / 8 "25.4mmM4 mmOSC161"-11.9mm€48.31
RULAND MANUFACTURING OSC16-8-A Kaplin Göbeği Oldham Takımı 1/2 İnç | AF9WUG 30VH88 OSC16-8-A9.9mm1 / 2 "25.4mmM4 mmOSC161"1 / 8 "11.9mm€48.31
RULAND MANUFACTURING OSC21-10-A Kaplin Göbeği Oldham Set 5/8 İnç | AF9WUH 30VH89 OSC21-10-A15mm5 / 8 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "3 / 16 "15mm€67.28
RULAND MANUFACTURING OSC21-6-A Kaplin Göbeği Oldham Set 3/8 İnç | AF9WUJ 30VH90 OSC21-6-A15mm3 / 8 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "3 / 32 "15mm€67.28
RULAND MANUFACTURING OSC26-10-A Kaplin Göbeği Oldham Set 5/8 İnç | AF9WUL 30VH92 OSC26-10-A18mm5 / 8 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm€80.71
RULAND MANUFACTURING OSC26-12-A Kaplin Göbeği Oldham Set 3/4 İnç | AF9WUM 30VH93 OSC26-12-A18mm3 / 4 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm€80.71
RULAND MANUFACTURING OSC26-6-A Kaplin Göbeği Oldham Set 3/8 İnç | AF9WUN 30VH94 OSC26-6-A18mm3 / 8 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 32 "18mm€80.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING OSC21-8-A Kaplin Göbeği Oldham Set 1/2 İnç
€67.28 / Adet