Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING SCX-4-4-F Kaplin Seti Vidalı Tip Delik 1/4 In | AB8YCV 2AEK6

RULAND MANUFACTURING SCX-4-4-F Kaplin Seti Vidalı Tip İç Çap 1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8YCV Modeli: SCX-4-4-FÇapraz Referans: 2AEK6
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
€43.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Mil Kaplin
Delik Dia.1 / 4 "
Gümrükleme Dia.0.625 "
MalzemeSiyah Oksit Çelik
Maks. RPM4000
Maks. dönme momenti80 In.Lbs.
Dış Çap.5 / 8 "
Uzunluk1"
Vida Boyutu# 10-32 "
TipTek Parça Set Vidalı Tip

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Gümrükleme Dia.Maks. dönme momentiDış Çap.UzunlukVida BoyutuÜcret
RULAND MANUFACTURING SCX-5-5-F Kaplin Takımı Vidalı Tip Delik 5/16 In | AB8YCW 2AEK7 SCX-5-5-F5 / 16 "0.875 "150 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "€40.78
RULAND MANUFACTURING SCX-6-6-F Kaplin Takımı Vidalı Tip Delik 3/8 In | AB8YCX 2AEK8 SCX-6-6-F3 / 8 "0.875 "200 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "€48.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING SCX-4-4-F Kaplin Seti Vidalı Tip İç Çap 1/4 İnç
€43.52 / Adet