Ruland Mfg Scx-5-5-f | Kaplin Seti Vida Tipi Delik 5/16 In | 2aek7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING SCX-5-5-F Kaplin Takımı Vidalı Tip Delik 5/16 In | AB8YCW 2AEK7

RULAND MANUFACTURING SCX-5-5-F Kaplin Seti Vidalı Tip İç Çap 5/16 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8YCW Modeli: SCX-5-5-FÇapraz Referans: 2AEK7
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
€40.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Mil Kaplin
Delik Dia.5 / 16 "
Gümrükleme Dia.0.875 "
MalzemeSiyah Oksit Çelik
Maks. RPM4000
Maks. dönme momenti150 In.Lbs.
Dış Çap.7 / 8 "
Uzunluk1.375 "
Vida Boyutu1 / 4-20 "
TipTek Parça Set Vidalı Tip

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Gümrükleme Dia.Maks. dönme momentiDış Çap.UzunlukVida BoyutuÜcret
RULAND MANUFACTURING SCX-4-4-F Kaplin Seti Vidalı Tip Delik 1/4 In | AB8YCV 2AEK6 SCX-4-4-F1 / 4 "0.625 "80 In.Lbs.5 / 8 "1"# 10-32 "€43.52
RULAND MANUFACTURING SCX-6-6-F Kaplin Takımı Vidalı Tip Delik 3/8 In | AB8YCX 2AEK8 SCX-6-6-F3 / 8 "0.875 "200 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "€48.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING SCX-5-5-F Kaplin Seti Vidalı Tip İç Çap 5/16 İnç
€40.78 / Adet