Rule 401c | Pompa 3/4 Mnpt Açılı 2.1 Amper Ac | 3tnj9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULE 401C Pompa 3/4 Mnpt Açılı 2.1 Amper Ac | AD2REW 3TNJ9

RULE 401C Pompa 3/4 Mnpt Açılı 2.1 Amper Ac

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2REW Model: 401CÇapraz Referans: 3TNJ9
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
€95.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pompa
Amper2.1
Kordon uzunluğu2ft.
DizaynCam Dolgulu Naylon Taban, Muhafaza ve Pervane, Paslanmaz Çelik Mil, Daimi Mıknatıslı Motor ve Çift Salmastra
Çap3"
GPH @ 0 Ft. Baş500 @ 13.6V
GPH @ 3.35 Ft. Baş282
GPH @ 5 Ft. Baş180
GPH @ 6.7 Ft. Baş72
Yükseklik6"
Hortum Çıkışı (In.)3/4NPSM
Giriş3/4 "MNPT Açılı
MalzemeCam Dolgulu Naylon
Maks. Alan sayısı Kafa8 ft.
ÇalışmaOtomatik olmayan
Mil MalzemesiPaslanmaz çelik
TipDeniz Dolaşımı
Gerilim12 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.66
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)24.13
HS kodu8413702004
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAmperYükseklikGirişuzunlukMaks. Alan sayısı KafaTipGerilimÜcret
KURAL 10 Pompa Sintine 12 Vdc | AD2GCY 3P998 104.25 "8.46"-4.25 "20.0 Ft.Dalgıç Deniz12€215.53
KURAL 14 A Pompa Sintine 12 Vdc | AD2GCZ 3P999 144.88 "15.57.25 "-4.875 "23.5 ft.Dalgıç Deniz12€403.82
RULE 401FC Pompa 3/4 Mnpt Konik 2.1 Amper Dc | AD2REX 3TNK1 401FC-2.16"3/4 "MNPT Konik-8 ft.Deniz Dolaşımı12 VDC€99.02
RULE 401STC Pompa 3/4 Mnpt Düz 2.1 Amper Ac | AD2REY 3TNK2 401STC-2.16"3/4 "MNPT Düz-8 ft.Deniz Dolaşımı12 VDC€101.73
RULE 403C Pompa 3/4 Mnpt Açılı 4.2 Amper Ac | AD2REZ 3TNK3 403C-4.26"3/4 "MNPT Açılı-13 Ft.Deniz Dolaşımı12 VDC€112.32
RULE 403FC Pompa 3/4 Mnpt Konik 4.2 Amper Ac | AD2RFA 3TNK4 403FC-4.26"3/4 "MNPT Konik-13 Ft.Deniz Dolaşımı12 VDC€96.78
RULE 403STC Pompa 3/4 Mnpt Düz 4.2 Amper Ac | AD2RFB 3TNK5 403STC-4.26"3/4 "MNPT Düz-13 Ft.Deniz Dolaşımı12 VDC€105.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULE 401C Pompa 3/4 Mnpt Açılı 2.1 Amper Ac
€95.87 / Adet