<span Class='notranslate'>Rule </span> 40a-gra | Float Switch, 12/24/32 Volts | 2gwk7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULE 40A-GRA Şamandıralı Şalter, 12/24/32 Volt | AB9ZFG 2GWK7

RULE 40A-GRA Float Switch, 12/24/32 Volts

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9ZFG Modeli: 40A-GRAÇapraz Referans: 2GWK7

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€129.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şamandıralı Anahtar
Yükseklik2.875 "
uzunluk5.25 "
Maks. Alan sayısı Çalışan Amper20@12V, 10@24V, 6.5@32AV
Şu Saatte Kapanır3 / 4 "
Şu Saatte Açılıyor2"
TipOtomatik Denizcilik
Gerilim12 - 24 - 32
genişlik2.5 "
Tel Ölçer14
Tel kurşun2.25

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
KURAL 37A-GRA Şamandıralı Şalter 12-24-32 Volt | AB9ZFF 2GWK6 37A-GRA2.625 "5"2.12 "€167.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULE 40A-GRA Float Switch, 12/24/32 Volts
€129.85 / Adet