Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

S & W LP1-B3 Tesviye Altlığı 1 / 2-13 | AE6WCX 5VM95

S & W LP1-B3 Tesviye Montajı 1/2-13

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6WCX Modeli: LP1-B3Çapraz Referans: 5VM95
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
€14.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tesviye Montajı
bazÇelik
Baz Dia.2"
Cıvata Uzunluğu3"
İnşaatÇelik
BitişTemizle çinko
Yükseklik4 1 / 16 "
Büyü3 / 4 "
Tesviye Montaj TipiDüşük Profil
Yükleme kapasitesi3500 lb
Konu Boyutu1 / 2-13

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükleme kapasitesibazBaz Dia.Konu BoyutuCıvata UzunluğuİnşaatBitişYükseklikÜcret
S & W LP1-A6 Alçak Profil 3 / 8-16 x 6 İnç Çelik | AD9NFJ 4TRG3 LP1-A62000 lbÇelik2"3 / 8-166"ÇelikTemizle çinko7 1 / 16 "€23.69
S & W LP1-B6 Düşük Profil 1 / 2-13 x 6 İnç Çelik | AD9NFK 4TRG4 LP1-B63500 lbÇelik2"1 / 2-136"ÇelikTemizle çinko7 1 / 16 "€26.08
S & W LP1-C3 Düşük Profilli 5 / 8-11 x 3 İnç Çelik | AD9NFL 4TRG5 LP1-C35000 lbÇelik2"5 / 8-113"ÇelikTemizle çinko4 1 / 16 "€27.39
S & W LP1-C6 Düşük Profil 5 / 8-11 x 6 İnç Çelik | AD9NFM 4TRG6 LP1-C65000 lbÇelik2"5 / 8-116"ÇelikTemizle çinko7 1 / 16 "€27.79
S & W LP2-A3 Düşük Profil 3 / 8-16 x 3 İnç Çelik | AD9NFN 4TRG7 LP2-A32000 lbÇelik2.5 "3 / 8-163"ÇelikTemizle çinko4 1 / 16 "€25.78
S & W LP2-B3 Düşük Profil 1 / 2-13 x 3 İnç Çelik | AD9NFP 4TRG9 LP2-B33500 lbÇelik2.5 "1 / 2-133"ÇelikTemizle çinko4 1 / 16 "€26.05
S & W LP2-B6 Düşük Profil 1 / 2-13 x 6 İnç Çelik | AD9NFQ 4TRH1 LP2-B63500 lbÇelik2.5 "1 / 2-136"ÇelikTemizle çinko7 1 / 16 "€28.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

S & W LP1-B3 Tesviye Montajı 1/2-13
€14.61 / Adet