S&w Nsswd-2 | Tesviye Montajı 1/2-13 X 2 İnç Delrin | 4tvg9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

S & W NSSWD-2 Leveling Mount 1/2-13 x 2 Inch Delrin | AD9NUP 4TVG9

S & W NSSWD-2 Tesviye Montajı 1/2-13 x 2 İnç Delrin

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9NUP Modeli: NSSWD-2Çapraz Referans: 4TVG9
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
€27.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tesviye Montajı
bazDerlin w / Kaymaz Ped
Baz Dia.1.875 "
Cıvata Uzunluğu2"
İnşaatPaslanmaz çelik
BitişPaslanmaz çelik
Yükseklik3.25 "
Büyü3 / 4 "
Tesviye Montaj TipiSeviye-It
Yükleme kapasitesi700 lb
Konu Boyutu1 / 2-13

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbazBaz Dia.Cıvata UzunluğuYükseklikBüyüYükleme kapasitesiKonu BoyutuÜcret
S & W NSSW-0 Tesviye Montajı Paslanmaz Çelik 1 / 4-20 Kapasite 750 Lb | AB4ECF 1XEV2 NSSW-0Paslanmaz Çelik w / Kaymaz Ped1"1.25 "2 1 / 16 "1 / 2 "750 lb1 / 4-20€25.55
S & W NSSW-1 Tesviye Montajı Paslanmaz Çelik 3 / 8-16 Kapasite 2800 Lb | AB4ECG 1XEV3 NSSW-1Paslanmaz Çelik w / Kaymaz Ped1.25 "2"3"5 / 8 "2800 lb3 / 8-16€33.71
S & W NSSW-2 Tesviye Montajı Paslanmaz Çelik 1 / 2-13 Kapasite 3750 Lb | AB4ECH 1XEV4 NSSW-2Paslanmaz Çelik w / Kaymaz Ped1.875 "2"3.25 "3 / 4 "3750 lb1 / 2-13€51.75
S & W NSSW-3 Tesviye Montajı Paslanmaz Çelik 5 / 8-11 Kapasite 4500 Lb | AB4ECJ 1XEV5 NSSW-3Paslanmaz Çelik w / Kaymaz Ped2.5 "2"3.375 "7 / 8 "4500 lb5 / 8-11€80.08
S & W NSSW-4 Tesviye Montajı Paslanmaz Çelik 3 / 4-10 Kapasite 5550 Lb | AB4ECK 1XEV6 NSSW-4Paslanmaz Çelik w / Kaymaz Ped3"2"3.625 "1-1 / 16 "5500 lb3 / 4-10€113.43
S & W NSSW-5 Tesviye Montajı Paslanmaz Çelik 1-8 Kapasite 15000 Lb | AB4ECL 1XEV7 NSSW-5Paslanmaz Çelik w / Kaymaz Ped4"3.5 "5.5 "1.375 "15,000 lb1-8€141.15
S & W NSSWD-0A Tesviye Montajı 1/4-20 x 2 1/2 İnç Delrin | AD9AWC 4NYT3 NSSWD-0ADerlin w / Kaymaz Ped1"2.5 "3 5 / 16 "1 / 2 "200 lb1 / 4-20€18.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

S & W NSSWD-2 Tesviye Montajı 1/2-13 x 2 İnç Delrin
€27.22 / Adet