SAF-T-FENCE SAF-P84 Tel Bölme Direk H 7 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Bölme Sonrası |
İnşaat | Çelik tüp |
Bitiş | Sarı Toz Boya |
ölçü | 16 saat |
Yükseklik | 7ft. |
Malzeme | Çelik |
Gönderi Yüksekliği | 7ft. |
Gönderi Genişliği | 2" |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 26.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 78.74 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükseklik | Gönderi Yüksekliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
SAF-P63 | 5ft. | 5 '3 " | 3" | €116.67 | TEKLİF TALEBİ
|
SAF-P63-HD | 5ft. | 5 '3 " | 3" | €135.73 | TEKLİF TALEBİ
|
SAF-P84-HD | 7ft. | 7ft. | 2" | €143.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00